24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1袋(100本)
580 税込638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ナイロン66 厚さ(mm)1.2 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)50 アズワン品番65-2130-28
1パック(100本)
1,510 税込1,661
当日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.1 全長(mm)151 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)36 結束径(Φmm)1~36 アズワン品番65-2130-49
1パック(100本)
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1 全長(mm)101 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)22 結束径(Φmm)1~22 アズワン品番65-2130-48
1パック(100本)
730 税込803
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.3 全長(mm)301 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)80 結束径(Φmm)1.5~80 アズワン品番65-2130-50
1パック(100本)
4,960 税込5,456
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.6 全長(mm)402 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)105 結束径(Φmm)3~105 アズワン品番65-2130-52
1パック(100本)
10,500 税込11,550
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.4 全長(mm)400 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)110 結束径(Φmm)3~110 アズワン品番65-2130-51
1パック(100本)
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)22 結束径(Φmm)1.0~22.0 アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)383 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)105 結束径(Φmm)7.0~105 アズワン品番65-2130-18
1パック(100本)
7,570 税込8,327
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.2 全長(mm)153 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)36 結束径(Φmm)1.5~36.0 アズワン品番65-2130-14
1パック(100本)
2,520 税込2,772
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)301 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)80 結束径(Φmm)7.0~80.0 アズワン品番65-2130-17
1パック(100本)
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)252 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)65 結束径(Φmm)1.5~65.0 アズワン品番65-2130-16
1パック(100本)
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)50 結束径(Φmm)1.5~50.0 アズワン品番65-2130-15
1パック(100本)
3,290 税込3,619
翌日出荷

66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-90
1箱(100本)
9,450 税込10,395
翌日出荷

。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-91
1箱(100本)
14,200 税込15,620
翌日出荷

66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-92
1箱(100本)
21,800 税込23,980
翌日出荷

材質66ナイロン、クリップ爪部:スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理 使用温度範囲(℃)-40~110 寸法A(mm)15.0 寸法D(mm)13.3 寸法B(mm)11.0 寸法C(mm)15.0 適合バンド幅(mm)4.8以下 適合パネル厚さ(mm)1.6~4.0 アズワン品番65-2130-38 入数50個
1パック(50個)
5,150 税込5,665
翌日出荷

用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに エスコ品番EA943TA-19 耐熱温度(℃)約230 主な用途結束用、固定用
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系 厚さ(mm)0.1 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:35
1巻
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質シリコンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-20~180 絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
5,500 税込6,050
翌日出荷

パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに 絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能 テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54/260 絶縁耐圧400VPM 特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
985 税込1,084
当日出荷

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に 材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.178 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-18~105 定格電圧600V 破断伸度(%)強度目安:250.0 絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150 絶縁抵抗10^6メガオーム 引張強度(N/cm)26
1巻
1,870 税込2,057
翌日出荷

エスコスパイラルチューブ
エコ商品
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護 材質フッ素樹脂(PTFE) 乳白色 使用温度範囲(℃)-70~260 肉厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1巻)
14,800 税込16,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)