12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POE専用オイル。電動コンプレッサー専用オイルです。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。第4類第4石油類10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10) 冷媒1234yf用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(1本)
5,490 税込6,039
翌々日出荷

流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
仕様PAG専用オイル 内容量(mL)30(ガス20+オイル10) 冷媒【適合】R134a アズワン品番64-7818-97 危険物の類別非危険物
1本
770 税込847
翌日出荷

PAG専用オイル。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。第4類第3石油類非水溶性10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10) 冷媒1234yf用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(1本)
5,490 税込6,039
翌々日出荷

1本
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm アズワン品番65-9262-01
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-50 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)37(1m/sec時)
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-51 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-52 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
1個
45,100 税込49,610
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-53 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
1個
64,000 税込70,400
当日出荷

1本ほか
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
50,000 税込55,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(rpm):2700~3300 ※ポンプ負荷により回転数が変化します。100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能です。電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。ルームエアコンの取り付け工事に適しています。充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。 ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。 ビットの差し込み長は14mmとなります。インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
仕様●モーター:150W●排気速度(L/分):50Hz/25 60Hz/28●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)●サイズ:88(W)×240(D)×155(H)mm●重量:4kg●オイル封入量:150mL●ケースサイズ:外寸/200(W)×275(D)×230(H)mm 内寸/167(W)×255(D)×210(H)mm●使用温度範囲:7~40℃●真空ポンプオイル(230mL)、R22用変換アダプター付●真空計付●専用ケース付●逆流防止機能付(吸気口ボールバルブ付) アズワン品番65-9245-06 危険物の類別非危険物
1台
43,100 税込47,410
翌日出荷