12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布 厚さ(mm)2 寸法(mm)380×800 質量(g)25 メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
595 税込655
翌日出荷

室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 質量(g)200 使用温度(℃)-10~80 サイズ(mm)500×3000×1.5 圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
5,680 税込6,248
翌日出荷

吸気口に貼るだけの為、エアコンに負担をかけず、空気の汚れをキャッチします。 フルテクト加工により、ウイルスを捕獲し働きを抑制します。 フィルターの裏面がシールの為、簡単装着出来ます。
材質フルテクト加工ポリエステル繊維(再生PET) 寸法(mm)570×570
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm アズワン品番65-9262-01
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

自動車用除菌・消臭剤。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。
用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分 内容薬剤缶1個、水袋1個
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

自動車用除菌・消臭剤(ミニバン・大型車用)。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。
用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分 内容薬剤缶1個、水袋1個 使用の目安ミニバン等の大型の自動車に1回あたり1個
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-51 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-52 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
1個
45,100 税込49,610
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-50 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)37(1m/sec時)
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-53 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
1個
64,000 税込70,400
当日出荷

無香タイプ。様々な菌やウィルスへ効果を発揮。エアコン内部をまるごと洗浄、富士フィルム株式会社のHydroAg+技術で、菌の増殖を抑制。洗浄後も持続抗菌(約1年間)。エアコンフィルター交換+エアコン内部洗浄セットで作業時間約15分。エアゾール品。抗菌SIAAマーク認証製品。噴射ノズル付き。
用途カーエアコン用(国産車専用品) 仕様作業時間(分):約15、効果目安:約1年間 内容量(mL)60
1本(1本)
2,370 税込2,607
翌日出荷

液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄 付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ 透明 使用温度範囲常温 内容量(mL)180
1本(1本)
3,120 税込3,432
欠品中