23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
全長(mm)152 質量(kg)1.36 アズワン品番64-2215-93
1個
5,610 税込6,171
当日出荷

トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適 アズワン品番64-2215-94
1セット
176,000 税込193,600
当日出荷

工業用フォークリフトホイールのロックリングの脱着に最適です
用途-7:ロックリングの脱着に、 -8:サイドリングとロックリングの分割に セット内容セット内容:2本組EA519CC-7:全長:400mm、重量:815gEA519CC-8:全長:395mm、重量:680g 材質鍛造炭素鋼 アズワン品番64-7862-35
1組
71,000 税込78,100
翌日出荷

材質ハンマーキャップ:ポリマー アズワン品番64-7862-45
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
材質ハンマーキャップ:ポリマー 全長(mm)245 質量(kg)1.3 頭径(Φmm)30 アズワン品番64-7862-44
1丁
19,900 税込21,890
翌日出荷

樹脂製ヘッドで対象を傷つけません
全長(mm)240 質量(g)380 頭径(Φmm)29 アズワン品番64-2216-09
1丁
4,650 税込5,115
翌日出荷

特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質アルミニウム 質量(g)220 本体長さ(mm)135 アズワン品番64-2215-91
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

種類トルクドライバー 材質(グリップ)スチール エスコ品番EA551A-2
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用 仕様ロードサービスに最適 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)940 質量(kg)2.5 アズワン品番64-2215-98 先幅(mm)29、39.5
1個
52,600 税込57,860
7日以内出荷

ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用 仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。 適合トラック用 材質スチール 軸径(Φmm)33.5 全長(mm)1370 質量(kg)10 先端幅(mm)50 アズワン品番64-2215-95
1個
109,100 税込120,010
当日出荷

ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます。
用途タイヤ取り外し用 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)990 質量(kg)3 アズワン品番64-7862-38 先幅(mm)40・42
1本
56,800 税込62,480
翌日出荷

タイヤの取り付けに最適な形状です。
用途タイヤの取り付け用 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)960 質量(kg)1.8 アズワン品番64-7862-39 先幅(mm)32・34
1本
13,300 税込14,630
8日以内出荷

用途オートバイ等のタイヤの着脱に 材質工具鋼 軸径(Φmm)9.5 全長(mm)270 質量(g)225 軸長(mm)175 刃先厚(mm)1.5 アズワン品番64-7862-46
1本
2,170 税込2,387
8日以内出荷

ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途タイヤの取り付け用 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)940 質量(kg)3 アズワン品番64-2215-99 先幅(mm)32.5・42.5
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷

独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22 全長(mm)1470 質量(kg)4.5 アズワン品番64-2215-97 先幅(mm)54
1個
23,400 税込25,740
欠品中

バルブキャップの取り付け取り外しにダブルタイヤにも対応しています。
全長(mm)298 質量(kg)0.04
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

視認性に優れたオレンジ色ハンドル
仕様鍛造鉄製 幅(mm)(ウェッジ)85 全長(mm)760 質量(kg)4.16 頭部寸法(mm)50×50 アズワン品番64-2216-02 頭質量(kg)3.6
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

大型トラックのタイヤ交換に。乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
材質水、ロジン等 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×200×200 内容量(kg)4.0
1個
9,270 税込10,197
翌日出荷

乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に 材質高密度ポリエチレン 使用時寸法(mm)800×1000 (マチ:100×100) 適合車種乗用車 総質量(kg)2.4
1箱(1箱)
3,840 税込4,224
当日出荷

タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に。サイドジャッキアップ専用。ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。 アズワン品番65-3903-47
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

ミニバン・SUVのタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に 材質高密度ポリエチレン 使用時寸法(mm)800×1500 (マチ:200×200) 適合車種SUV 総質量(kg)4.4
1箱(1箱)
6,400 税込7,040
翌日出荷

セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等 サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
1セット
715 税込787
翌日出荷