333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA519BC-3 材質スチール(黒色酸化) 全長(mm)300・430・640 質量(kg)0.15・0.24・0.68 軸(mm)【四角】9.5・13 先端幅(mm)17・20
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷


エスコ品番EA510Z セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg)21 適合内径(Φmm)10~50 適合外径(Φmm)26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80 適合ベアリング内径(Φmm)55~60 適合ベアリング外径(Φmm)90~130 総質量(kg)3.7
1セット(1セット)
98,500 税込108,350
8日以内出荷

セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160 ケース寸法(mm)430×380×100 シャフト長さ(mm)~500 総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
212,000 税込233,200
8日以内出荷

空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール 寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
1個
15,400 税込16,940
当日出荷

【リングサイズ】122mm(4-13/16”)、160mm(6-5/16”)、151mm(5-31/32”)、144mm(5-11/16”)、152mm(6”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングシールを挿入します・
用途クラス7・8のロードトラック、トレーラー、中型トラックに適合します。 セット内容リング×5個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個 ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H) 総質量(kg)4.3
1セット
52,500 税込57,750
翌日出荷

【リングサイズ】123mm(4-7/8”)、122mm(4-13/16”)、139mm(5-1/2”)、146mm(5-25/32”)、152mm(6”)、93mm(3-43/64”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングレースとツールを挿入します・
用途ロードトラック、トレーラー、一部中型トラックに適合します・ セット内容リング×6個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個 ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H) 総質量(kg)4.8
1セット
49,100 税込54,010
翌日出荷

最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用 仕様ロードサービスに最適 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)940 質量(kg)2.5 アズワン品番64-2215-98 先幅(mm)29、39.5
1個
52,600 税込57,860
7日以内出荷

ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用 仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。 適合トラック用 材質スチール 軸径(Φmm)33.5 全長(mm)1370 質量(kg)10 先端幅(mm)50 アズワン品番64-2215-95
1個
109,100 税込120,010
当日出荷

幅広工具等の収納に最適なスクエアタイプ 自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。 バックルには、頑固なポリカーボネイト使用 ゆがみにくい本体二重構造 仕切板8枚で区切れる中皿付 落としても開かない強力バックル(弓型バックル)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:328×330×140外寸:391×390×265●材質:超高耐衝撃性コーポリマー●重量(kg):2.6 アズワン品番65-2131-69
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 全長(mm)225mm 切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
1個
7,950 税込8,745
翌日出荷

仕様あらゆる電気工事に役立つ1本! 全長(mm)200 切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。 付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。 5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。 内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。
セット内容インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング ケース寸法(mm)340×280×80 アズワン品番64-2215-50 適合ベアリング内径:55~60、外径:90~130 総質量(kg)3.7
1セット
82,000 税込90,200
翌日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

仕様ACSR(鋼芯入アルミ線)の切断可能な架線工事用強力ペンチ 全長(mm)240 切断能力直径硬線:3.0mm、中硬線:直径4.6mm 仕上磨き
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。
仕様中皿には前後に仕切れる仕切板(8枚)付 材質コーポリマー 質量(kg)1.2 ブルー 外寸(mm)443×216×160 内寸(mm)405×162×80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:405×162×80 外寸:443×216×160 仕切り仕切板(8枚) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)443×216×160 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×162×80
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
1袋(100袋)ほか
1,320 税込1,452
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PE 寸法(mm)133×260×263(H) 容量(L)2 ノズル径(Φmm)13
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)62 質量(g)65 対辺(mm)16 外径(Φmm)20 差込角(inch)3/8
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
1袋(100袋)
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)168 質量(g)218 刃幅(mm)16(3)
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます 工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mm アズワン品番68-1828-40
1セット
40,900 税込44,990
翌々日出荷

工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます。
セット内容〈セット内容〉:2本セット(袋付)クリップツール(全長×軸径):240×Φ6mm(EA604DH-2)クリップツール(全長×軸径):240×Φ8mm(EA604DH-3)
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

板金加工、自動車修理作業に最適です。
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付) 全長(mm)330 頭径(Φmm)40 アズワン品番64-2231-63 交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 全質量(g)1150
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

板金加工、自動車修理作業に最適です
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付) 全長(mm)300 頭径(Φmm)30 アズワン品番64-2231-62 交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 全質量(g)560
1本
14,000 税込15,400
翌日出荷

290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm アズワン品番65-2153-92
1セット
144,500 税込158,950
翌日出荷

ポケットクリップ付。
用途フロントガラスのウォッシャーノズルの清掃、その他小径穴の清掃に エスコ品番EA109D-22 長さ(mm)12 全長(mm)95 先端径(Φmm)約0.6・約1.4
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

ヘッド交換式ハンマー 自動車組立、鉄板加工、建材加工作業に適しています
仕様●頭径:40mm●頭長:110mm●全長:330mm●全重量:395g●材質:頭/ナイロン、柄/木製、ホルダー/軽合金●硬さ:ハードヘッド●用途:自動車の組立、補修作業、鉄板作業、歯車の取り外し、建材の組立、骨組みの組立、加工物の組立など●ヘッド交換方法:ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 アズワン品番68-1823-86
1本
11,700 税込12,870
3日以内出荷

背面マグネット付。 マグネット付の為、キャビネットや工具箱の側面にサイドトレーとして取付可能。 小物類や使用頻度の高い工具の一時置き場として便利です。
エスコ品番EA957SB 材質スチール 質量(g)A:430、B:595、C:770、D:825 耐荷重(kg)A:0.6、B:0.77、C:1、D:1.17
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

ステアリング部のロックリングを容易にはずすためにロックプレートを押し下げる工具です。
仕様【アダプター2種】インチサイズ用、ミリサイズ用 エスコ品番EA514BM 材質スチール
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化。 引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。 丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
仕様仕切板5枚付、移動可能(仕切板移動ピッチ47mm) エスコ品番EA957-23 材質本体:スチール、天板:合板 寸法(mm)本体:500×1150×260(H)、天板:700×1150×12(厚み)、引出内寸:480×1150×165(H) 質量(kg)39
1個
87,000 税込95,700
8日以内出荷

用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具 エスコ品番EA604FH 材質スチール 全長(mm)130 先端径(Φmm)17.8・22
1個
2,540 税込2,794
当日出荷

作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。 スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。
セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm) 質量(g)700 アズワン品番64-7880-80
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

チップ2個×2種付先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。オフセット型
本体長さ(mm)200
1個
5,270 税込5,797
8日以内出荷

自動車のホースクランプを緩めたり、取り外しに 狭いスペースでの作業にも最適です。 ラチェット機能により、開口幅の調整が可能です。
仕様●仕様:フラット型●全長:203mm●形状:90°ベンド●開口幅:約20~70mm アズワン品番65-2127-51
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

先端が薄く、狭い隙間に入りやすい。自動車の内装のクリップや内装パネルの取り外しに
仕様●先端幅:20mm●全長:175mm●全高:20mm●全幅:52mm●口開き最大:29mm●刃先全長:39mm●刃先穴:Φ2.6mm●材質:カーボンスチール●ハンドル:PVCコート●重量:148g●先端硬度(HRC):52 アズワン品番65-9267-29
1丁
2,950 税込3,245
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
全長(mm)152 質量(kg)1.36 アズワン品番64-2215-93
1個
5,610 税込6,171
当日出荷