「自動車 工具 取り外し」の検索結果
セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160
ケース寸法(mm)430×380×100
シャフト長さ(mm)~500
総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
¥212,000
税込¥233,200
8日以内出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用
仕様ロードサービスに最適
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)940
質量(kg)2.5
アズワン品番64-2215-98
先幅(mm)29、39.5
1個
¥52,600
税込¥57,860
7日以内出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用
仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。
適合トラック用
材質スチール
軸径(Φmm)33.5
全長(mm)1370
質量(kg)10
先端幅(mm)50
アズワン品番64-2215-95
1個
¥109,100
税込¥120,010
当日出荷
用途取付、取外し両用
エスコ品番EA604AH-17
材質スチール
差込角(inch)3/8”
適合径(Φmm)62~121
対辺(inch)【六角】3/4”
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
290mmスライドハンマー
自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。
ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
アズワン品番65-2153-92
1セット
¥144,500
税込¥158,950
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
材質炭素鋼
全長(mm)305
口の開き(mm)25
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
用途内張りクリップの取外しに
全長(mm)176
質量(g)105
軸長(mm)80
口幅(mm)6.5
アズワン品番64-7880-84
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
用途内張りクリップの取外しに
全長(mm)216
質量(g)150
軸長(mm)120
口幅(mm)8.5
アズワン品番65-2153-32
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌々日出荷
用途ドラムブレーキのテンションスプリング取り付け、取り外し専用工具
やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。
先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。
独自の中間軸形状で作業性が向上。
スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。
用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し
仕様クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様・口幅:7mm・全長:120mm・重さ:60gクリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様・口幅:9mm・全長:123mm・重さ:70g
適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
セット内容・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22
1組
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し
適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し
口幅(mm)10・13
全長(mm)490・505
エスコ品番EA604CD
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し
口幅(mm)6・10・13
全長(mm)235・240
エスコ品番EA604CA
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し
適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-29
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)60
深さ(mm)【アーム】60
口幅(mm)29
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-23
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)45
深さ(mm)【アーム】48
口幅(mm)23
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し
口幅(mm)6・10・13
全長(mm)270
エスコ品番EA604CB
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-39
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)60
深さ(mm)【アーム】80
口幅(mm)40
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-18
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)36
深さ(mm)【アーム】38
口幅(mm)18
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
先端が薄く、狭い隙間に入りやすい。自動車の内装のクリップや内装パネルの取り外しに
仕様●先端幅:20mm●全長:175mm●全高:20mm●全幅:52mm●口開き最大:29mm●刃先全長:39mm●刃先穴:Φ2.6mm●材質:カーボンスチール●ハンドル:PVCコート●重量:148g●先端硬度(HRC):52
アズワン品番65-9267-29
1丁
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
自動車のホースクランプを緩めたり、取り外しに
狭いスペースでの作業にも最適です。
ラチェット機能により、開口幅の調整が可能です。
仕様●仕様:フラット型●全長:203mm●形状:90°ベンド●開口幅:約20~70mm
アズワン品番65-2127-51
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
用途オイルフィルターの取外し、取付け両用
エスコ品番EA604A-10A
六角対辺(mm)19
差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)
適合径(Φmm)60~100
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
用途トラック、バス、工事車両のボールジョイント取り外しに
エスコ品番EA500CB-4
材質ドイツ鋼
最大開き(mm)85
口幅(mm)40
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
先端は角度はついているため、簡単に作業が出来ます。パーキングブレーキケーブルを取り外します。鍛造鋼製。
全長(mm)153
穴径(Φmm)11・13
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取外し。
差込角(inch)3/8"
適合径(Φmm)63~79
アズワン品番64-2235-04
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-20
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
。通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-19
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
アズワン品番65-9267-25
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
アズワン品番65-9267-24
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。
スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。
本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
アズワン品番67-2994-80
1個
¥4,480
税込¥4,928
3日以内出荷
エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
アズワン品番65-9262-01
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45
アズワン品番65-9270-58
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。
全長(mm)203
口幅(mm)4.5・7.8
先端幅(mm)16
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
アズワン品番65-9267-34
1セット
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
材質ハンマーキャップ:ポリマー
全長(mm)245
質量(kg)1.3
頭径(Φmm)30
アズワン品番64-7862-44
1丁
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
届きにくい箇所に固着したオイルフィルターも破損なく取り外すことができます。
セット内容5個組:EA604AN-1~-5
差込角(sq.)3/8"
1個
¥8,240
税込¥9,064
3日以内出荷