30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転
材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DK-2 寸法L(mm)77 材質(シール)NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法C(mm)63 寸法T(mm)28 空気取出口22SM 空気取入口22PM 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 寸法P20PMF
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷


半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110 質量(kg)12 ベース長(mm)235 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)226 ベース幅(mm)146 爪荷重(t)2 頭部荷重(t)4 爪位置(mm)最低:16
1台(1台)
92,300 税込101,530
翌日出荷

セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
48,000 税込52,800
翌日出荷

セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
70,400 税込77,440
翌日出荷

セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
90,100 税込99,110
翌日出荷

樹脂ケース付(355×220×50mm)。 正逆転付。
セット内容<セット内容>、エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド 材質鉄、アルミ 全長(mm)260 質量(kg)1.15 使用圧力(MPa)0.63 最大トルク(N・m)68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)115 騒音値(dB)89(A) 吸入口サイズRc1/4" 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7822-53 使用コンプレッサ2.2kw 振動3軸合成値(m/s2)6.56m/s2(ISO22867)
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

セット内容<セット内容>:52点ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(+)ビットソケット:#1・#2(-)ビットソケット:4・5.5・6.5mmポジドライブビットソケット:#1・#2トルクスビットソケット:T10・T15・T20・T25・T30・T40ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mmラチェットハンドル:149mmドライバーハンドル:151mmエクステンションバー:51・102mm(-)ビット:4・5・6mm(+)ビット:#1・#3Hexビット:3・4・5・6mmディープソケット:8・10・12・13mmビットアダプター:六角対辺1/4”T型スライドハンドルユニバーサルジョイント 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7908-49
1組
7,440 税込8,184
翌日出荷

仕様ドライバーハンドル:150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmディープソケット(6角):8・10・11・12・13mmラチェットハンドル:143mmドライバーハンドル:150mmエクステンションバー:50・100・150mmT型スライドハンドル:100mmユニバーサルジョイント:35mmビットアダプター:六角対辺1/4”(+)ビット:#1・#3(-)ビット:4・5・6mmHexビット:3・4・5・6mm 差込角(inch)1/4 アズワン品番65-2166-68
1組
7,380 税込8,118
翌日出荷

仕様エスコオリジナルセット品 寸法(mm)(3/8”)Hexビットソケット:3・4・5・6・7・8・10、(3/8”)スピンナハンドル :210、(3/8”)ディープソケット(6角):10・11・12・13・14・15・17・19、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.0×75・6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:160、モンキーレンチ:150・250、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 全長(mm)(3/8”)エクステンションバー:250、(3/8”)ソケットホルダー:245、(3/8”)ユニバーサルジョイント:56、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(3/8”)ロッキングエクステンションバー:75 質量(g)ボールピンハンマー:454 長さ(m)メジャー:5 ケース質量(kg)2.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:530×253×220 材質(ケース)耐衝撃性ポリマー 入組点数84 寸法(inch)ソケットアダプター:3/8”(メス)×1/4”(オス) 3/8”(メス)×1/2”(オス)、ビットアダプター:1/4”hex×3/8”DR、(3/8”)(+)ビットソケット:#1・#2・#3 ソケットサイズ(mm)(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24(3/8”)スパークプラグ:16・18・21 スパナサイズ(mm)10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32 総質量(kg)約10
1セット(1セット)
51,700 税込56,870
8日以内出荷

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:。【トレー1:27個組・差込角:1/2”】。・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm。・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm。・ラチェットハンドル 250mm。・エクステンションバー 250mm。・ユニバーサルジョイント 68mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mmテーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
185,000 税込203,500
翌日出荷

セット内容ユニバーサルジョイントソケットホルダー(5個用)差込角:3/8”ソケット(6角):3/8”・7/16”ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”ラチェットハンドル:180mmエクステンションバー:50・100mm 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2242-87
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm ケース寸法(mm)454×253×64 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-24 全質量(g)5360
1セット
117,700 税込129,470
翌日出荷

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。薄肉仕様
仕様●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mm アズワン品番65-3883-02
1セット
42,800 税込47,080
翌日出荷

セット内容<セット内容21点>ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”ラチェットハンドル:200mmスピンナーハンドル:300mmT型スライドハンドル:200mmスピーダーハンドル:395mmエクステンションバー:75・150・300mmユニバーサルジョイント差込角:3/8”ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”ラチェットハンドル:200mmスピンナーハンドル:300mmT型スライドハンドル:200mmスピーダーハンドル:395mmエクステンションバー:75・150・300mmユニバーサルジョイント 型番1500 差込角(sq.)3/8"
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

1組ほか
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 ミラー仕上げ。
仕様ドライバーハンドル:ドライバーハンドル…75・150mm セット内容ソケット(6角):3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"ディープソケット(6角):1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"ラチェットハンドル:75・750mmエクステンションバー:75・750mmドライバーハンドル:ドライバーハンドル…75・150mmユニバーサルジョイント:ユニバーサルジョイント…75・150mm6ポイントソケット 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-2242-86
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷

1セット(1セット)
13,700 税込15,070
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
セット内容<セット内容>:19点ソケット(6角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mmラチェットハンドル:195mmエクステンションバー:75・150mmソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”ユニバーサルジョイント 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)1680 ケース寸法(mm)300(W)×180(D)×55(H) 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-7886-87
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
セット内容<セット内容>:21点ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル:250mmエクステンションバー:125・250mmソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”ユニバーサルジョイント 質量(kg)3.4 ケース寸法(mm)385(W)×245(D)×70(H) 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7887-37
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷


22pcsの1/4”DRソケットレンチセットです。
セット内容<セット内容22点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル:117mmエクステンションバー:150mmユニバーサルジョイントドライバーハンドル…150mmT型スライドハンドル…116mm ケース寸法(mm)227×131×57 差込角(sq.)1/4" 全質量(g)968
1組
65,700 税込72,270
翌日出荷

セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-7908-50
1組
16,700 税込18,370
翌日出荷

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂 寸法(mm)174×424×380(H) 質量(kg)6 本体:グレー ホース:ブラック 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15 ホース径(Φmm)内径:8 外径:12 取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) 使用流体エア 設置場所リール:屋内 ロック機構ラチェット式
1台(1台)
64,500 税込70,950
翌日出荷

22pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmHexビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエクステンションバー(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm 質量(g)981 ケース寸法(mm)227×131×57 ラチェットハンドル117(クイックリリース) 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-2239-18
1セット
70,100 税込77,110
翌日出荷

22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmユニバーサルジョイントT型スライドハンドル:300mmエクステンションバー:75・130・255mmラチェットハンドル:265.5mm ケース寸法(mm)454×253×64 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-22 全質量(g)4827
1セット
101,000 税込111,100
翌日出荷

39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイント ケース寸法(mm)481×288×82 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-21 全質量(g)6574
1セット
123,000 税込135,300
翌日出荷

仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸 差込角(inch)1/4・1/2 アズワン品番65-2166-75
1組
25,300 税込27,830
翌日出荷

フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。
仕様オイルフィルターレンチ:26~130mm用キャンバス工具袋:400×120mmセンターポンチ(先端径×全長):4×120mm道具袋:250×80mm平タガネ:20×200mmブレーキシュー調整ツール:110mm セット内容スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mmめがねレンチ:8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mmショートめがねレンチ:10×12mmフレアナットレンチ:10×12mmモンキーレンチ:300mmラジオペンチ:205mmコンビネーションプライヤー:200mm強力ニッパー:175mmボールピンハンマー:450gオイルフィルターレンチ:26~130mm用ブレーキシュー調整ツール:110mmセンターポンチ(先端径×全長):4×120mm平タガネ:20×200mmスクレーパー:180mm(+)貫通ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:5.5×75・6.0×100mm(-)割柄ドライバー:9.5×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6×35mmボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(3/8”)ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14mm(1/2”)ソケット(12角):17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)スパークプラグソケット:16・21mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)スピンナーハンドル:375mm(1/2”)エクステンションバー:75・125mm(1/2”)インパクトディープソケット:17・21・23・27・32mmキャンバス工具袋:400×120mm道具袋:250×80mm 質量(kg)19.9 ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H) 材質(ケース)スチール製 アズワン品番64-7882-36
1個
99,600 税込109,560
8日以内出荷

仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き セット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm 質量(kg)20 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
75,500 税込83,050
当日出荷