セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ノーパンクタイヤで面倒な空気入れが不要です。いざという時の防災用品としても大変役に立ちます。JISフレーム強度試験適合品。スイング機能搭載、LEDライト。ノーパンクタイヤで空気入れ不要。工事現場や悪路での走行も可能です。三輪なので転倒しにくく安定して走行できます。大容量のカゴで荷物もたくさん積めます。たくさんの荷物を積めるので移動もらくらくです。
仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・ライト手元スイッチ・前輪安全ロック
材質スチール、アルミ合金
質量(kg)29.0
色ワインレッド
サイズ(cm)160×60×95
積載荷重(kg)前カゴ:約2、後カゴ:約13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズフロント:20型、リア:16型
適応体重(kg)推奨:65
ギア数変速なし
1台
¥121,000
税込¥133,100
3日以内出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mm
アズワン品番65-9264-19
1セット
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
アズワン品番65-9339-49
1台
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
仕様●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
アズワン品番65-9265-46
1セット
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
アズワン品番65-5670-47
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700
付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター
エスコ品番EA919SD-15
寸法(mm)204×664
色イエロー
質量(g)585
適合タイヤバルブ英式・米式
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質本体/ポリプロピレン、ホース/ナイロン、針/鉄・ポリプロピレン
全長(mm)250(本体のみ)
本体質量(g)65
ホース長さ(mm)約95
アズワン品番65-2242-12
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
寸法(mm)114×290×87(H)
質量(kg)1.9
ホース長さ(mm)700
アズワン品番65-2242-11
最大圧力(kPa)1000
1個
¥4,390
税込¥4,829
3日以内出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
エスコ品番EA123AC-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)176
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
寸法(mm)Φ10×25
質量(g)約5
パッケージサイズ(mm)50×160
アズワン品番64-7987-83
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525
電源DC 12V
電源コード(m)3.3
連続使用時間(分)10
ホース長さ(mm)エア:400
サイズ(mm)136×123×56(H)
最大圧力(kPa)450
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
用途自転車用
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】1.5
エスコ品番EA123AF-1
全長(mm)18
エア量(L/min)100
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
付属品小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター
寸法(mm)128(W)×154(D)×55(H)
質量(g)530
電源DC12V/10A
コード長さ(m)3
ホース長さ(mm)600
最大圧力(kPa)450(安全バルブ作動圧力)
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズLL
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)86/96
適応胸囲(cm)96/104
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズ3L
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)94/104
適応胸囲(cm)102/110
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズL
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)170/180
適応胴囲(cm)78/88
適応胸囲(cm)90/98
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付
安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。
明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズM
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)160/170
適応胴囲(cm)72/80
適応胸囲(cm)84/92
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル
質量(g)約340
容量(L)約4
外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H)
内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
1個(1個)
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
関連キーワード