ビニールコート付。4桁ダイヤル式。番号設定可能。10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル。組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。耐腐食性と耐摩耗性を備えています。巻くことができ、持ち運びも簡単です。
用途自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど
材質ケーブル:スチール(ビニールコート付) ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付)
全長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)10
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)アウターケーブル:1500、インナーワイヤー:1650
色灰
質量(g)95
アズワン品番64-7988-01
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)アウターケーブル:1800、インナーワイヤー:1950
色灰
質量(g)137
アズワン品番64-7988-03
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)アウターケーブル:1500、インナーワイヤー:1650
色黒
質量(g)95
アズワン品番64-7987-99
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)アウターケーブル:630、インナーワイヤー:780
色灰
質量(g)51
アズワン品番64-7987-96
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)アウターケーブル:1800、インナーワイヤー:1950
色黒
質量(g)137
アズワン品番64-7988-02
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)アウターケーブル:700、インナーワイヤー:850
色灰
質量(g)56
アズワン品番64-7987-98
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)アウターケーブル:700、インナーワイヤー:850
色黒
質量(g)56
アズワン品番64-7987-97
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)アウターケーブル:630、インナーワイヤー:780
色黒
質量(g)51
アズワン品番64-7987-95
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
鍵2本付。ケーブルはビニールコーティングしています。
全長(mm)1800
材質(ケーブル)スチール(ビニールコーティング)
ケーブル径(Φmm)10
1本
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール
本体幅(mm)37
ケーブル径(Φmm)Φ5
鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
アズワン品番65-3893-49
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
関連キーワード