材質本体:塩化ビニール、スポンジ:ウレタンフォーム
色黒
質量(g)約80
アズワン品番64-7988-05
適合寸法(cm)サドル幅:29~34、サドル長さ:29~31
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
仕様●全長(mm):137●開口幅(mm):約30mm●カールコード長:Φ4×500mm●線径:12mm●材質:本体/亜鉛ダイカスト ダイヤル/ABS アーム/アルミ●電動アシスト自転車用バッテリーの盗難防止に!●フレームとバッテリーやサドルを固定して盗難防止に!●鍵不要のダイヤルタイプ(番号設定可能)
アズワン品番65-9339-60
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
仕様自転車のサドル、荷台に取付可能な専用金具付自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます
材質アルミ合金
質量(kg)17.5
最大積載量(kg)自転車接続時:50、手引き時:80
型番SMC-10C
荷台寸法(mm)400(W)×900(L)
荷台寸法(高さ)(mm)630
荷台寸法(長さ)(mm)1740
荷台寸法(幅)(mm)(自転車接続時(接続具含む))670
ハンドル長さ(mm)490
組立寸法(mm)670(W)×1250(L)×630(H)
側板平板
折りたたみ寸法(mm)370(W)×1020(L)×750(H)
タイヤ外径(mm)508(20”)ノーパンクタイヤ
1台
¥106,000
税込¥116,600
当日出荷
関連キーワード