「草刈機 充電式」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現
アズワン品番65-9306-91
1台
¥44,200
税込¥48,620
翌日出荷
付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070
質量(kg)2.0
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)60
サイズ(Φmm)刈刃:230
運転時間(分)連続:40
1台
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
EA898RC-65専用の替ブレードです。
仕様替ナイロンブレード
質量(g)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×3.5×99
1箱(10枚)
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497
質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2
寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105
電源18V(リチウムイオン1500mAh)
連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分
充電時間(分)69
回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000
サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
ナイロンコードも使えます。
材質樹脂
全長(mm)1828
質量(kg)本体:4(電池パックを含む)、充電器:0.63
電源36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時)
回転数(回/分)高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/
サイズ(Φmm)刈刃:255
運転時間(分)【連続】高速:40、中速:61、低速:178
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。
仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付
アズワン品番65-9306-94
1台
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
関連キーワード