建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
付属品:ワイヤーロープ(Φ4mm×21m)、リモコン、スイベルフック(本体取付)、単4電池×2、ストラップ(リモコン取付)。過巻防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。非常用上昇/下降スイッチ付。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質鉄
質量(kg)9.7
揚程(m)20
電源AC100V 550W、6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×360
電源コード(m)5
定格荷重(kg)60
口径(mm)フック:24
吊上速度(m/min)高速:27.6 低速:9.6
1台
¥183,900
税込¥202,290
8日以内出荷
関連キーワード