4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様荷物を滑らせて軽く移動できる床置きパネル 材質POM サイズ503×503×8mm
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン 寸法(mm)360×250×640(H) 質量(kg)1.9 フレーム:OD、バンド:ブラック 耐荷重(kg)50
1台
23,700 税込26,070
当日出荷

アルミフレーム、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。フレームタイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。トップ・サイドハンドルには手を離した際にゆっくりと元に戻るダンパーハンドルを採用。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。しっかりと噛み合う機構のフレームタイプで、安心してお使いいただけます。電車などの移動に便利なストッパー付き。手元で操作できるので簡単操作で安心です。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のIDをTravelSentry社のページに登録しておくことで荷物の紛失時に役立つ場合があります。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。視認性をアップさせつつ上品さを表現したネイビー色の内装生地。両面仕切り&荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)を備えておりジャケットなどの収納に便利なハンガーも装備しています。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
材質ポリカーボネイト シルバー 容量(L)約88 キャスター自在×4(材質:樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×660
1個(1個)
35,000 税込38,500
翌日出荷

壁や床を傷つけにくくします。6つのアームポケットで9段階の長さ調節が可能。人間工学に基づいた設計。背中ではなく、腕と脚を使って荷物を持ち上げます。壁や床を傷つけたり、傷をつけたりする可能性を低減します。重いものを持ち上げたり、家具、家電製品、マットレス、その他あらゆる家庭用品を移動させるために特別に設計されています。2本のベルトを交差せて持つこことで、重量物を運びます。
1セット(2本)
5,660 税込6,226
翌日出荷