カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(858)
    • 単水栓(49)
    • 水栓部品(638)
    • 混合栓(14)
    • 止水栓(24)
  • 農業・園芸資材(33)
    • 万能水栓用(6)
    • ネジ付(5)
    • 止めねじ型(1)
  • 作業工具(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 清掃用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 保管用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(29)
  • INAX(LIXIL)(1,233)
  • KVK(1,571)
  • カクダイ(1,691)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,410)
  • タカギ(123)
  • TOYOX(トヨックス)(27)
  • アズワン(24)
  • TOTO(1,414)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • 東栄管機(30)
  • ミヤコ(779)
  • GAONA(ガオナ)(395)
  • ノーリツ(187)
  • 未来工業(172)
  • 東尾メック(148)
  • ニッコーエクステリア(104)
  • 玉川窯業(102)
  • イースタン工業(86)
呼び径(mm)
  • 13(7)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛇口」の検索結果

937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在パイプ取付きパッキンセット エスコ自在パイプ取付きパッキンセットエスコ
270税込297
1セット(1セット)
翌々日出荷
呼び20の水栓本体とパイプの接続箇所に使用するパッキン。
材質NBR、POM適合ねじW30山20適合パイプ径(Φmm)19外径×内径×厚さ(mm)24.5×18×5
胴長横水栓 エスコ胴長横水栓エスコ
5,150税込5,665
1個(1個)
翌日出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮タイプ【吐水】整流ねじ径PJ1/2”設置寸法(mm)110×59
二方コック付きコネクター エスコ二方コック付きコネクターエスコ
2,020税込2,222
1セット(1セット)
翌々日出荷
錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
水栓ノズル エスコ水栓ノズルエスコ
2,600税込2,860
1個(1個)
翌日出荷
下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用材質黄銅全長(mm)300ねじ径W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
水栓柱 (70角・横給水) エスコ水栓柱 (70角・横給水)エスコ
5,500税込6,050
1個(1個)
翌日出荷
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC全長(mm)900対辺(mm)70呼び13ねじサイズR1/2”関連資料図面(0.02MB)
丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製) エスコ丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製)エスコ
2,020税込2,222
1個(1個)
翌日出荷
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途材質真鍮、ゴム、スチール蛇口外径(Φmm)Φ16~26
水栓 EA468HAシリーズ エスコ水栓 EA468HAシリーズエスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
一般地/寒冷地共用。固定コマ式。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から)アズワン品番68-1814-07
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷から翌々日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
丸型シンク(ステンレス製) エスコ丸型シンク(ステンレス製)エスコ
8,450税込9,295
1個(1個)
翌日出荷
排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
材質ステンレス(SUS304)呼び40寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357深さ(mm)126
Rp1/2"xRc1/2" 座付水栓エルボ エスコRp1/2"xRc1/2" 座付水栓エルボエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。
仕様●メーカー:カクダイ●型番:619-801-13●呼:13●ねじ径:Rp1/2"×Rc1/2"●材質:青銅●取付穴径:Φ5.0mm●取付ピッチ:37mmアズワン品番68-1812-12
G 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製 エスコG 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水アズワン品番68-1808-96
横水栓 エスコ横水栓エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
二つ口。節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。
横水栓 エスコ横水栓エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。吐水口回転形。水用。
横水栓 エスコ横水栓エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
固定コマ仕様。一般地・寒冷地共用。送り座付き。
横水栓 エスコ横水栓エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
一般地用。節水コマ仕様。
横水栓 エスコ横水栓エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
キッチン、各施設、洗面所・手洗い、その他。
横水栓 エスコ横水栓エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
水用。節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。
横形洗眼用水栓 エスコ横形洗眼用水栓エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
洗眼用水栓。
長さ(mm)120呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2
立水栓 エスコ立水栓エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
自在形、泡まつ、節水、共用。TOTO製。
万能ホーム水栓 エスコ万能ホーム水栓エスコ
10,800税込11,880
1個(1台)
翌日出荷
固定コマ仕様。一般地・寒冷地共用。送り座付き。
マルチシンク エスコマルチシンクエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
プライヤーレンチセット エスコプライヤーレンチセットエスコ
17,200税込18,920
1セット
翌日出荷
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
スパウト エスコスパウトエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
袋ナット付(W26山20)。
自在スパウト エスコ自在スパウトエスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
LIXIL製。袋ナット付(W26山20)。
自在水栓 エスコ自在水栓エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
固定コマ仕様。一般地・寒冷地共用。送り座付き。
衛生水栓 エスコ衛生水栓エスコ
10,300税込11,330
1個
8日以内出荷
手洗い衛生フラッシュ弁。
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
25,400税込27,940
1台
翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
止水栓 エスコ止水栓エスコ
7,340税込8,074
1個
翌日出荷
仕様●材質:青銅●ねじ径:Rc3/4"●重量(g):450●呼:20アズワン品番65-9256-03
フレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ エスコフレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズエスコ
9,260税込10,186
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコフレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズエスコ
4,730税込5,203
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
11,300税込12,430
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズエスコ
5,130税込5,643
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-99
フレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズ エスコフレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズエスコ
2,930税込3,223
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズ エスコフレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズエスコ
5,500税込6,050
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
2,930税込3,223
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
4,950税込5,445
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズエスコ
5,590税込6,149
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
7,100税込7,810
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら