1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
付属品パッキン付
適合配管端末器具用(混合栓、浄水器)
エスコ品番EA469BR-14
材質黄銅、ポリアセタール
ねじ径オス:G1/2”、メス:G1/2”
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
エスコ品番EA469BR-16
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m
アズワン品番65-3881-60
1個
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):297×161mm逆止弁有無:無
材質黄銅
取付穴径(Φmm)24
吐出口泡沫(泡沫口 M24×1)
アズワン品番64-7852-43
吐水口長さ(mm)220
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
用途ツーホールタイプ
仕様設置サイズ(奥行×高さ):235×278mm逆止弁有無:有
材質樹脂
取付穴径(Φmm)24±2
アズワン品番64-7852-37
吐水口長さ(mm)235
湯水芯々(mm)203
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
用途ワンホールタイプ
仕様逆止弁有無:有
材質樹脂
取付穴径(Φmm)37±2
アズワン品番64-7852-35
吐水口長さ(mm)235
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):297×212mm逆止弁有無:無
材質黄銅
取付穴径(Φmm)64
吐出口泡沫(泡沫口 W22山20)
アズワン品番64-7852-44
吐水口長さ(mm)170
1個
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様
材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム
取付穴径Φ33~37mm
ねじ径G1/2”
型番TLHG31DEFR
寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154
取付穴径(Φmm)Φ33~37mm
アズワン品番64-2212-06
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):94×197mm逆止弁有無:有
材質青銅
取付穴径(Φmm)30±2
ホース長さ(mm)500
アズワン品番64-7852-41
吐水口長さ(mm)94
1個
¥53,900
税込¥59,290
翌日出荷
吐水口が長い、浴槽内外の両方で使えるタイプです。(浴槽・洗い場兼用)
仕様●型番:BF-KA145TSG●仕様:常温用●設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×266×87mm●ホース長:1.5m●ねじ径:PJ1/2"●材質:銅合金●吐水口長さ:170mm●浴室用●逆止弁付●サーモスタット付●防カビホース●本体昇温防止●エコフルシャワー
アズワン品番65-5669-57
1個
¥55,100
税込¥60,610
翌日出荷
プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水
アズワン品番65-9256-14
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
用途ワンホールタイプ
仕様逆止弁有無:有
材質樹脂
取付穴径(Φmm)37±2
アズワン品番64-7852-34
吐水口長さ(mm)235
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
用途ツーホールタイプ
仕様設置サイズ(奥行×高さ):235×278mm逆止弁有無:有
材質樹脂
取付穴径(Φmm)24±2
アズワン品番64-7852-36
吐水口長さ(mm)235
湯水芯々(mm)203
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
吐水口が回転し、下向きで手洗い、上向きでうがいができます。歯みがきを行うオフィス、ゴルフ場などの脱衣所洗面、住宅の2階洗面におすすめです。
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:Rp1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):115×169mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:113mm●重量(g):2200●材質:金属(主に銅合金)●吐水口回転式
アズワン品番65-9256-09
1個
¥63,300
税込¥69,630
翌日出荷
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式
アズワン品番65-9256-10
1個
¥98,700
税込¥108,570
翌日出荷
仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無し
アズワン品番65-5663-14
1個
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
仕様●取付穴径:Φ27±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):2800●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:銅合金●節水泡沫吐水●排水栓なし
アズワン品番65-9256-19
1個
¥166,000
税込¥182,600
翌日出荷
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):115×169mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:115mm●重量(g):1900●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水
アズワン品番65-9256-12
1個
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):110×172mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:110mm●重量(g):1810●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水
アズワン品番65-9256-13
1個
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
仕様●メーカー:LIXIL●型番:JF-AJ461SYX(JW)●取付穴径:Φ37±2mm●ねじ径:G1/2"●吐水口長さ:243mm●仕様:常温用●逆止弁有無:有●材質:樹脂●重量(g):2800●呼び径:13mm●浄水器内蔵●ホース引出長さ約40cm●水受けタンクレス
アズワン品番65-9255-93
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌日出荷
仕様●取付穴径:Φ37±2mm●ねじ径:G1/2●吐水口長さ:244mm●仕様:常温用●逆止弁有無:有●材質:樹脂●重量(g):1400●呼び径:13mm●浄水器内蔵
アズワン品番65-9255-95
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●取付穴径:Φ32±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):3200●材質:銅合金●電源:主電源/DC7V アクエナジー(水力発電)パックアップ/アルカリ乾電池単3形×4本(付属)(DC3Vまで)●節水泡沫吐水●排水栓あり
アズワン品番65-9256-15
1個
¥178,100
税込¥195,910
翌日出荷
仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):570●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):80×150mm●逆止弁●節水コマ
アズワン品番65-9255-97
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)
全長(m)3
ホース径(Φmm)15(5/8")
アズワン品番65-2108-12
1組
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
関連キーワード