エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 水廻り部材 エスコの 水栓 シングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズ シングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズ 注文コード 69479526 注文コード 69479526 注文コード 69479526 仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):115×169mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:115mm●重量(g):1900●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水 アズワン品番65-9256-12 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA468HA-55 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69479526 EA468HA-55 オープン ¥48,400 ¥48,400 ¥53,240 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズ ミヤコ 税込¥197~ ¥179~ 厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入 カクダイ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 立上りUパイプ(ミストシャワーつき) カクダイ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 厚口パッキン(呼20メーター用)10枚入 カクダイ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 手洗器固定金具 カクダイ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 自動接手アダプター カクダイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 斜めジョイント(EU290D用) KVK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 浄水器内蔵吐水パイプ KVK 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ キッチンミストシャワー カクダイ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ゴムプレート カクダイ 税込¥406 ¥369 バスケットへ ぴったりゴムプレートセット(2枚入) カクダイ 税込¥1,978 ¥1,798 水栓ノズル エスコ 税込¥2,860 ¥2,600 バスケットへ Sパイプ カクダイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 幅広水栓ザガネセット カクダイ 税込¥1,648~ ¥1,498~ シャワーフェイス取り外し工具 KVK 税込¥571 ¥519 バスケットへ 壁面一体化プラグ カクダイ 税込¥846 ¥769 バスケットへ 交換用カートリッジ(CJMEA-30用) クリナップ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 洗濯機用ウルトラファインバブル付ノズル KVK 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 水栓まわりキレイプレートセット(ステンレス) カクダイ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 穴隠しキレイプレートセット カクダイ 税込¥505 ¥459 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓水栓部品座金・プレート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります 三角ハンドル・クロスハンドル ケレップ・コマ レバーハンドル スピンドル 共用栓カギ スパウト・水栓パイプ グリップハンドル 吐水口・ノズル ハンドルビス 水栓クランク ハンドル上部 カートリッジ・切替部 水栓アダプター 水栓ソケット・ニップル 水栓パッキン 水栓ナット 座金・プレート ワン 給水管 水栓補修部品 水栓取付部品 キッチンシャワー 浄水カートリッジ 泡まつ・断熱キャップ ユニット取出金具 水受け容器 水道用コンセント 水栓逆止弁 水栓プラグ その他水栓部品 シェアする マイページ 最近見た商品