16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCM435 全長(mm)83 質量(g)55 外径(Φmm)19 適合ねじM6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×83 アズワン品番64-7869-27 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質SCM435 全長(mm)94 質量(g)75 外径(Φmm)22.6 適合ねじM8、M10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×22.6×94 アズワン品番64-7869-28 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

材質SCM435 全長(mm)83 質量(g)50 外径(Φmm)17.5 適合ねじM4、M5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×83 アズワン品番64-7869-26 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)5.5×6 全長(mm)32 外径(mm)21
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)3×5 全長(mm)32 外径(mm)17
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に 材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面) 寸法(mm)460×340×5(t)(ボード) 質量(kg)2.35 サイズA3
1枚(1枚)
7,710 税込8,481
翌日出荷

内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド エスコ品番EA124HE-1 材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)5.1 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450 組立時間5分程度(工具不要) 巻取形式手動
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。 キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ エスコ品番EA124HE-2 材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)7.8 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910 組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属) 巻取形式手動
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

エスコ品番EA948TR-2 材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)143.1×79.1×50(H) 質量(g)310 取付け方法蝶ネジ止め
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

エスコ品番EA948TR-1 材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)118.1×53.1×50(H) 質量(g)330 取付け方法蝶ネジ止め
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本 材質ABS樹脂 質量(g)約450(クランプ/乾電池除く) 電源単1電池×3本(別売) 適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85 全光束(Lm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153 光源4.5W高輝度白色LED 検知方式焦電型赤外線センサー アズワン品番65-2235-57 点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅 電球の種類LED 検知エリア約140° 最長約6m
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ) エスコ品番EA948TR-3 寸法(mm)106.2×79.1×79.1(H) 質量(g)510 取付け方法蝶ネジ止め
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石) 寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80 質量(g)1197 吸着力29.5kg ねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
1セット
9,980 税込10,978
当日出荷

用途EA520BT-11A用。 付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個 材質アルミ 厚さ(mm)5 寸法(mm)440×600 質量(kg)3.4
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

仕様ソーラーパネル サイズ:100×50×191(H)mm 付属品取り付けネジ(本体用)×2、コンクリート用プラスチック製プラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール 寸法(mm)160×152×135(H) 質量(g)約440(クランプ除く) 電源ニッケル水素電池×3本(付属) コード長さ(m)5 全光束(Lm)昼白色:400、電球色:320 保護等級IP44 光源白色LED球(昼白色、電球色) ソーラーパネル質量(g)約220(クランプ除く) アズワン品番64-7941-66 点灯時間5秒、20秒、20秒の点滅
1台
10,100 税込11,110
翌日出荷

1台
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)