長さ(mm)90
幅(mm)60
エスコ品番EA951CK-15
板厚(mm)3
ねじ穴数6
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
エスコ品番EA951CN-35
長さ(mm)60
幅(mm)32
板厚(mm)1.6
ねじ穴数0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60
全長(mm)325
サイズS
アズワン品番64-7966-23
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-71
1個
¥3,870
税込¥4,257
欠品中
材質鉄
寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75
全長(mm)360
サイズM
1本
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
長さ(mm)100
エスコ品番EA951CT-12
種類旗丁番
横(mm)60
ねじ穴数6
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
長さ(mm)205
幅(mm)160
エスコ品番EA951CN-8
板厚(mm)6
ねじ穴数0
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-16
長さ(mm)100
幅(mm)60
板厚(mm)3
ねじ穴数6
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
耐食性・耐久性があります。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50.3
厚さ(mm)1.5
全長(mm)60
穴径(Φmm)3.7
アズワン品番64-2287-38
開き角度(度)最大270
1パック(2個)
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
長さ(mm)100
エスコ品番EA951CT-11
種類旗丁番
横(mm)60
ねじ穴数6
1個
¥1,830
税込¥2,013
欠品中
エスコ品番EA951CX-204
板厚(mm)3
縦(mm)60
横(mm)90
ねじ穴数6
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
関連キーワード