5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドラックには帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができ、ディスプレイ棚としてもお使いいただけます。ハンガー部分はクロムメッキ加工を施したスチールを使用しており、ハンガーがこすれても色がはげない設計となっています。
材質ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装) パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×400×1500 収納の目安ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着 総耐荷重(kg)40
1台
13,500 税込14,850
翌日出荷

ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。ハンガー部分はクロムメッキ加工を施したスチールを使用しており、ハンガーがこすれても色がはげない設計となっています。
材質ハンガーパイプ:スチール(粉耐塗装) パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)6.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1512 収納の目安ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着 総耐荷重(kg)25
1台
9,270 税込10,197
翌日出荷

棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着 アズワン品番65-9327-46
1台
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様組立式カバンを掛けられるフック付きロングコートやワンピースなどの丈の長い衣類もたっぷり収納可能ハンガーをハンガーラックのように横並びで掛けることができるので服の選別が楽にできます 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)キャップ:ポリプロピレン 耐荷重(kg)ハンガー:約10、フック1つあたり:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×365×1400 アズワン品番64-2280-53
1台
8,000 税込8,800
当日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) 質量(kg)1 耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23 パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
2,200 税込2,420
翌日出荷