カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 温度計(4)
  • 空調・電設資材(7)
    • 空調配管用温度計(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(4)
  • 安立計器(27)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • testo(テストー)(13)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • アズワン(5)
  • 神港テクノス(1)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • INAX(LIXIL)(41)
  • パール金属(4)
  • ナリカ(4)
  • カスタム(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • ドリテック(2)
  • 3R(スリーアール)(2)
  • アイ電子技研(2)
測定範囲(℃)
  • 10~400(1)
  • -20~120(1)
  • -20~250(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表面温度計」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計セット エスコデジタル温度計セットエスコ
39,800税込43,780
1台(1台)
8日以内出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400測定項目表面温度・気体温度温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)本体質量(g)188精度本体:±(0.5+0.3%of mv)接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)保護等級IP20(センサー接続時IP40)機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135寿命150時間
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
56,700税込62,370
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
デジタル温度計セット エスコデジタル温度計セットエスコ
52,200税込57,420
1セット
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69
温度データロガー(表面用センサー付) エスコ温度データロガー(表面用センサー付)エスコ
64,300税込70,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742GB-62
[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ[-20/+250℃]マグネット付表面温度計エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+250℃精度(%)±2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式外径(mm)50温度表示方式アナログ
[-20/+120℃]マグネット付表面温度計 エスコ[-20/+120℃]マグネット付表面温度計エスコ(1件のレビュー)
19,700税込21,670
1個
翌々日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+120℃精度(%)±2エスコ品番EA722Y-120材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式外径(mm)50温度表示方式アナログ
[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ[+10/+400℃]マグネット付表面温度計エスコ(2件のレビュー)
19,700税込21,670
1個
当日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400℃精度(%)±2エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式外径(mm)50温度表示方式アナログ
[R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[R410a][ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合R410A用エスコ品番EA101TR-5接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
[R410a] マニホールドキット エスコ[R410a] マニホールドキットエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
39,900税込43,890
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-1接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
[R407c]用 ボールバルブ マニホールドキット エスコ[R407c]用 ボールバルブ マニホールドキットエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-3接続口径UNF7/16-20(1/4inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
[410a] ボールバルブ マニホールドキット エスコ[410a] ボールバルブ マニホールドキットエスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合ヒートポンプ用、R410A用エスコ品番EA101TR接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ホース長さ(cm)100連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ゲージ径(Φmm)68
データロガー温度計セット エスコデータロガー温度計セットエスコ
78,100税込85,910
1セット
翌日出荷
セット内容:データロガー温度計×1個、空調用温度センサー×1個、表面用温度センサー×1個、アルミケース×1個。4点の同時温度測定ができます。RS232出力端子付。SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら