21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
用途カンバン。装飾用。作業工具の落下防止。額縁などの吊り用。園芸用。アンテナの張り。船舶。木工、工作用。電設。室内配線。ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304 質量(g)2900 長さ(m)100 線径(Φmm)2 外径(Φmm)4 破断荷重(kg)290 ワイヤー構成:7×7
1巻(1巻)
16,600 税込18,260
翌日出荷

スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kg アズワン品番68-1834-28
1本
5,220 税込5,742
翌日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷


1個
2,450 税込2,695
翌日出荷


1個
1,250 税込1,375
当日出荷


1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
910 税込1,001
当日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途被覆しないワイヤーロープ用 エスコ品番EA638KB-9 材質SS400相当品 質量(g)50 種類シンブル 寸法L(mm)51 寸法d(mm)9 寸法D(mm)40 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)11 寸法D1(mm)25 適合ロープ径(Φmm)9
1個
235 税込259
翌日出荷

銅・アルミケーブルも切断可能
仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。 材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製 全長(mm)600 切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm アズワン品番64-7874-85
1丁
7,150 税込7,865
当日出荷