浴室などのタイル目地の汚れの上からなぞるだけで、簡単にまっしろに補修します。さらに撥水材配合なので、汚れがつきにくくなります。
材質酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂
内容量(mL)7
危険物の類別非危険物
材質(ペン先)フェルト
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に
エスコ品番EA934SE-2
幅(mm)【フェルト】4
全長(mm)140
色シルバー
質量(g)25
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量13mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に
エスコ品番EA934SE-1
幅(mm)【フェルト】4
全長(mm)140
色パールシルバー(アルマイトシルバー)
質量(g)25
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量13mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10
セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに
色白
主な用途コンクリート、鉄部
エスコ品番EA934SJ-2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量53mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに
色黒
主な用途コンクリート、鉄部
エスコ品番EA934SJ-1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量53mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみ付
主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様●全長:140cm
アズワン品番65-2252-31
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが出来ます。
使用部位に合わせて塗装でき、色合わせが可能です。
用途金属屋根、外壁などの防水・補修に。
エスコ品番EA944SD-10
材質基材:軟質アルミ箔+ニトロセルロース、粘着剤:アクリル系
色シルバー
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出。主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用可能。
色ゴールド
全長(cm)30
1個(1個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材
色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)
温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)
内容量(g)各57
完全硬化時間強度100%(20℃):24時間
養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)
危険物の類別非危険物
接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
耐候性・耐久性に優れた軟質アルミ使用の粘着テープで、曲面のある波板にもピッタリなじみます。ペンキの上塗りができるので、美しい仕上げが可能です。密着用ヘラ付
仕様●幅(mm):40●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●材質:基材:表面コート処理アルミニウム粘着剤:アクリル系粘着はくり紙/紙ヘラ:ポリエチレン
アズワン品番65-3898-94
1巻
¥725
税込¥798
翌日出荷
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番68-1868-28
危険物の類別非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
関連キーワード