パテ状。アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、機械整備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性がある。硬化後は各種ハンド、機械加工が可能。
材質エポキシ樹脂
色灰
内容量(g)450(セット )
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)60(25℃)
硬化時間(時間)16(25℃)
危険物の類別非危険物
1セット
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)2000
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。
木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。
速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。
ヘラ付。JAIAF☆☆☆☆
色ラワン
エスコ品番EA935KN-24
容量(mL)120
危険物の類別非危険物
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥9,220
税込¥10,142
翌日出荷
アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。
木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。
速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。
白木系の木材にマッチするライトベージュ系の色調。
充填後24時間以降に研磨可能。
JAIAF☆☆☆☆。ヘラ付。
色タモ白
エスコ品番EA935KN-23
容量(mL)120
危険物の類別非危険物
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ライトオーク
エスコ品番EA934SB-3
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ブラウンオーク
エスコ品番EA934SB-4
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ダークオーク
エスコ品番EA934SB-2
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め
色(混合後)銅色
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合銅
エスコ品番EA934WA-2
材質エポキシ樹脂、銅充填剤
耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)
引張強度(N/mm2)4.8
使用可能時間(分間)3
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)80
1個(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
用途木材、木製品の補修、穴埋め等
完全硬化時間24時間
引張強度(N/mm2)6.2
危険物の類別非危険物
硬度(ショア D)70
用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合アルミニウム
エスコ品番EA934WA-4
耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)
危険等級Ⅲ
使用可能時間(分間)4
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.115L
危険物の性状非水溶性
1本(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋め等
色(硬化後)グレー
硬化時間(時間)1
完全硬化時間24時間
適合ステンレス用
エスコ品番EA934WA-9A
材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)57
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)10
引張強度(N/mm2)3.9
使用可能時間(分間)4(25g/20℃)
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)75
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋めに
色(混合後)グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合ステンレス
エスコ品番EA934WA-9
材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)115
耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)
引張強度(N/mm2)3.9
使用可能時間(分間)4
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)75
1個
¥4,650
税込¥5,115
当日出荷
屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。
アズワン品番65-3897-69
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
関連キーワード