「角 スコ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン
寸法(mm)600×600
使用の目安ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
1個(1個)
¥240
税込¥264
当日出荷
素材は、耐久性に優れたステンレス製。
用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。
材質ステンレス
厚さ(mm)ブレード:0.8
ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-85
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
材質/仕上スチール/クロメートメッキ
タイプ直交
溝なし。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥565
税込¥622
当日出荷
□60mm×□60mm用
日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×53mm●重量:1kg
アズワン品番65-2265-83
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
□60mm×□60mm用
日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×115mm●重量:1kg
アズワン品番65-2265-24
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
寸法(mm)55×55×900
質量(kg)2.2
1本
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
デリケートなセーターなどの衣類に最適です。2つ折りにして固定できるひも付き。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン ヒモ:ポリエステル
寸法(mm)500×350
使用の目安セーター、トレーナー:約1枚 ブラウス、ワイシャツ:約1枚 スラックス、スカート:約1枚
1個(1個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
材質朴
全長(mm)300
板厚(mm)10
頭部幅(mm)62
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質朴
全長(mm)390
板厚(mm)17
頭部幅(mm)74
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質朴
全長(mm)330
板厚(mm)15
頭部幅(mm)65
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
材質朴
全長(mm)270
板厚(mm)10
頭部幅(mm)60
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
溝1本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
材質朴
全長(mm)360
板厚(mm)15
頭部幅(mm)72
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質朴
全長(mm)240
板厚(mm)10
頭部幅(mm)60
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
溝2本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
正逆切替レバー付。識別カラー付。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。ラチェット機構はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です。
1セット
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
セット内容:22点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット 12・13・14・17・19mm、スパークプラグソケット 16mm、ラチェットハンドル 200mm、エクステンションバー 152mm。
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法L(mm)20
ねじ寸法M6
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25
寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-94
材質先端:スチール、柄:木
先端寸法(mm)260×305
質量(kg/本)2
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
1セット
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
ベルト付きのEVA製バッグなので、持ち運びに便利です。フタ付だから雨水が入りにくく安心です。復元力が強く抜群の立ち上がり。
材質本体:EVA ベルト:ポリプロピレン
形状角型
質量(g)900
ベルト幅(mm)38
容量(L)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×290
1個(1個)
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
溝2本(2mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
¥86,200
税込¥94,820
翌日出荷
収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
用途持ち運びに便利なメタルケースに
寸法(mm)エクステンションバー:75・150・270、スピンナーハンドル:300、ユニバーサルジョイント:45、ラチェットハンドル:180
ケース質量(kg)1.6
入組点数18点
差込角(inch)3/8”
ソケットサイズ(mm)5.5・7・8・10・12・13・14・15・17・19・21・22(6角)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×455×60
ケーストランク形のメタルケースで工具、部品の管理等に便利です。
総質量(kg)3.3
1セット(1セット)
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ