インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
入数(本)10
仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):11.60mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●入数:5本●シンニング付
アズワン品番65-9292-63
1箱(5本)
¥22,100
税込¥24,310
3日以内出荷
仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):3.8mm●全長(mm):70●有効長:43mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●シンニング付●入数:10本
アズワン品番65-9291-92
1箱(10本)
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
関連キーワード