エスコ品番EA981WM-41
材質ポリエチレン
寸法(mm)1200×1200×1200(H)
生地厚(mm)0.25
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
切削屑・一般製造物・粒状物・軽量な物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。
用途切削屑粒状物軽量物運搬
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1050×1250×1250(H)
質量(kg)2.5
容量(L)1970
耐荷重(kg)1000
1枚(1枚)
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
一般製造物・粒状物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。
用途樹脂粒状物運搬
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1050×1250×1250(H)
質量(kg)3.6
容量(L)1970
耐荷重(kg)2000
1枚(1枚)
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA981WM-12
寸法(mm)1050×1250×900(H)
タイプ注入口全開
容量(L)1417
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
エスコ品番EA981WM-13
寸法(mm)650×650×800(H)
タイプ注入口全開
容量(L)340
1個
¥3,050
税込¥3,355
当日出荷
エスコ品番EA981WM-11
寸法(mm)860×860×1130(H)
タイプ注入口全開
容量(L)1003
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすいです。反転ベルト付きなので反転排出が楽です。
材質ポリプロピレン
容量(L)1000
耐荷重(kg)1000
サイズ(Φmm)860×860×2000(H)
1個(1個)
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
用途分別ごみ産廃用
材質ポリプロピレン
寸法(mm)900×900×1000(H)
容量(L)972
耐荷重(kg)1000
1枚(1枚)
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。本体ベルト部に通しベルトを取付。三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。
仕様排出口:無
材質ポリプロピレン
容量(L)1,050
耐荷重(kg)1,000
ベルト色上部ベルト:黒
注入口全開
サイズ(mm)2100×1000×500(H)
耐候性4ヶ月
1個(1枚)
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
バックライト機能付
土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)
アズワン品番65-2217-31
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
天板高さ3段階に調節できます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。
仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付
アズワン品番65-5660-18
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用)
付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書
サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H)
質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390
使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70
電源DC12V・24V
有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素
解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直)
防水仕様IP67(バックカメラ)
画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45°
映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
関連キーワード