エスコ品番EA940CE-223
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-124
コンセント個数2個口
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
極数3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CL-16
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
1個
¥2,290
税込¥2,519
8日以内出荷
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CL-18
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mm
アズワン品番65-9306-51
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BA64●差込角:メス/3/4"、オス/1/2"●直径:34mm●全長:43mm●重量:154g
アズワン品番67-4726-01
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
底部マグネット付
【ご注意】・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。・ 地面と垂直な面には取付けできません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA608A●クリップ数:8●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):31.8●重量(g):305●差込角:3/4"
アズワン品番68-1833-36
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
施錠用ダイヤルロック付。
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。
用途出張修理・メンテナンス用です。
セット内容差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・14・17mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm首振型ギアレンチ:8・10・12・13・14・17mm(3/8”)スピンナーハンドル:380mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmボールピンハンマー:340gコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm(3/8”)ユニバーサルジョイント(3/8”)T形スライドハンドル:160mm(3/8”)ラチェットハンドル:196mm
質量(kg)11.8
ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H)
アズワン品番64-2269-33
1個
¥57,800
税込¥63,580
欠品中
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317
アズワン品番65-2156-97
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
先端部外径(mm)/11.22。全長(L1;mm)/49。軸長(L2;mm)/23。外径(D;mm)/17.8。
仕様●メーカー:SIGNET(シグネット)●型番:22870●差込角:3/8"●サイズ:T55●全長:49mm●軸長:23mm●外径:17.8mm●各部サイズ:
アズワン品番68-1830-76
1個
¥650
税込¥715
3日以内出荷
仕様●サイズ(mm):300×450●厚み(mm):3●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型
アズワン品番65-9342-88
1枚
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
アズワン品番68-1832-38
1個
¥1,970
税込¥2,167
3日以内出荷
ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。
専用ケースで必要な工具を一括管理
BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応
口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止
入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
アズワン品番68-1818-75
1セット
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。
【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10
アズワン品番68-1833-46
1本
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
エンジンのシリンダヘッドボルトおよびフライホイールボルトの脱着に使用する専用工具です
インパクトレンチ対応です
ピン抜け防止機構を採用
いすず、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-17WP●対辺(mm):17●全長(mm):90●差込角:3/4"●重量(kg):540
アズワン品番68-1818-79
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
左右切替式
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kg
アズワン品番68-1833-45
1本
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。
底部マグネット付
丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA310A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●差込角:3/8"●奥行(mm):28.4●高さ(mm):22.5●重量(g):193●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。
アズワン品番68-1832-86
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
アズワン品番68-1833-28
1セット
¥90,980
税込¥100,078
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
狭小箇所で高い作業性を発揮。
ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。
首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。
アズワン品番68-1832-16
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg
型番TSXT950
アズワン品番64-7882-35
1セット
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g
アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
¥590
税込¥649
翌々日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-75
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ピン・リング付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3012M/8-L52●対辺(mm):3・4・5・6・7・8・10・12(8個組)●全長(mm):52●差込角:3/8"●レール長さ:200mm
アズワン品番67-4718-80
1組
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ