カテゴリ

  • 測定用品(18)
    • プロトラクター(16)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
    • デジタル水平器(3)
    • 水準器/水平器その他関連用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • シンワ測定(14)
  • SK(新潟精機)(54)
  • アカツキ製作所(KOD)(6)
  • TRUSCO(8)
  • マイゾックス(1)
  • 東栄工業(5)
  • タイガー医療器(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • ナリカ(30)
  • SMC(29)
  • 丸井(10)
  • サン電子(10)
  • ドラパス(9)
  • アズワン(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(8)
  • イマダ(7)
  • マキタ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角度計」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm 分度器 エスコ100mm 分度器エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
左右どちらからも測れます。
仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用アズワン品番67-4716-98
デジタル角度計 Bluetooth内蔵 エスコデジタル角度計 Bluetooth内蔵エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付アズワン品番65-9273-56
高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー エスコ高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダーエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム圧力計付ホース固定ホルダー付SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mmアズワン品番65-3896-24
プロトラクター エスコプロトラクターエスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
材質硬化アルミニウム目盛0~180°最小読取値(°)1硬度HRC63
中とじ製本用多機能スケール エスコ中とじ製本用多機能スケールエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50アズワン品番65-2195-11
プロトラクター エスコプロトラクターエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
プロトラクター(拡大鏡付) エスコプロトラクター(拡大鏡付)エスコ
20,000税込22,000
1本
翌日出荷から8日以内出荷
デジタル角度計(V溝付) エスコデジタル角度計(V溝付)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
仕様測定基準面:V溝付属品ソフトケース寸法(mm)56(W)×33(D)×60(H)質量(g)108電源単4電池×2個(付属)精度±0.2°角度の測定範囲(°)-180~+180分解能0.1°
デジタル角度計 エスコデジタル角度計エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
材質正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ寸法(mm)59(W)×28(D)×59(H)質量(g)約70(電池除く)電源単4電池×1本(別売)精度±0.2°使用温度(℃)約5~45最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180電池寿命(時間)約40(アルカリ電池)繰返し精度(°)0.1
15cm 分度器(全円) エスコ15cm 分度器(全円)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
寸法(mm)152×2(t)
15cm 分度器(半円) エスコ15cm 分度器(半円)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
寸法(mm)152×2(t)
150mm プロトラクター(半丸形) エスコ150mm プロトラクター(半丸形)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
材質ステンレス(シルバー仕上)全長(mm)304(150目盛付)最小読取値(°)1目盛角度0~180°、180~0°
505x30x20mm 自由金(アルミ製) エスコ505x30x20mm 自由金(アルミ製)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)505×30×20目盛45cm
355x30x20mm 自由金(アルミ製) エスコ355x30x20mm 自由金(アルミ製)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)355×30×20目盛30cm
デジタル角度計 エスコデジタル角度計エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA721SD-2
デジタル角度計(フラット溝) エスコデジタル角度計(フラット溝)エスコ
7,350税込8,085
1個
当日出荷
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定仕様測定基準面:フラット溝付属品ソフトケースエスコ品番EA721SD-11質量(g)118使用温度範囲(℃)5~50電源CR2032×1個角度の測定範囲(°)180×2(360)分解能0.1°機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51電池寿命約2000時間
150mm プロトラクター(丸形) エスコ150mm プロトラクター(丸形)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-43
120mm プロトラクター(丸形) エスコ120mm プロトラクター(丸形)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-42
90mm プロトラクター(丸形) エスコ90mm プロトラクター(丸形)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-41
120mm プロトラクター(半丸形) エスコ120mm プロトラクター(半丸形)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-32
90mm プロトラクター(半丸形) エスコ90mm プロトラクター(半丸形)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-31
204x90mm プロトラクター(カットタイプ) エスコ204x90mm プロトラクター(カットタイプ)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-2
ベベルプロトラクター(デジタル) エスコベベルプロトラクター(デジタル)エスコ
9,330税込10,263
1個
当日出荷
仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
100mm プロトラクター(デジタル) エスコ100mm プロトラクター(デジタル)エスコ
7,980税込8,778
1個
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
SE 鉛筆製図セット エスコSE 鉛筆製図セットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA765Gセット内容コンパス、デバイダー、スプリングコンパス、ホンセンター、ドライバー、分度器、ドローイングシャープ(0.5mm、0.3mm)、ドローイングホルダー(2.0mm)、字消し板、替芯(2.0mm、0.5mm、0.3mm)主な用途製図用繰り返し・詰め替え対応
150mm プロトラクター エスコ150mm プロトラクターエスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
レーザー距離計 エスコレーザー距離計エスコ
76,980税込84,678特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付)。最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。5段階明度調整。スキャン機能。
プロトラクター エスコプロトラクターエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。
[マグネット・角度目盛付]アルミレベル エスコ[マグネット・角度目盛付]アルミレベルエスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら