2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティング セット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚 容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4 質量(g)135 危険物の類別非危険物
1セット
2,000 税込2,200
翌日出荷

池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策。袋詰めのため、設置や撤去が楽に行えます。アオコが発生している所に日光が届くように沈めて使用してください。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 寸法(mm)300×450(1袋に除去剤2kg入) 使用の目安1個あたり水量700~1000Lの水量に対応(使用条件により異なる) 使用期限連続使用で1年間、シーズンのみ使用で2~3回使用可
1箱(2個)
28,000 税込30,800
翌日出荷