カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 農業機械(2)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • A&D(57)
  • ドリテック(1)
  • カスタム(1)
  • タニタ(1)
  • エレコム(13)
  • VIBRA(新光電子)(27)
  • 佐藤計量器製作所(583)
  • シンワ測定(1)
  • イシダ(5)
  • オーハウス(66)
  • 日本計量器工業(98)
  • 宮原計量器(82)
  • 島津製作所(28)
  • エー・アンド・デイ(22)
  • 新倉計量器(19)
  • 大正天びん製作所(16)
  • Yamato(大和製衡)(15)
  • アズワン(6)
ひょう量
  • 2200g(1)
  • 3200g(1)
最小表示
  • 0.01g(2)
種類
  • 種類電子天秤(2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
計量皿形状
  • (2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ大型デジタル温 EA728ADシリーズエスコ
142,400税込156,640
1個
8日以内出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mmアズワン品番67-4719-35
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
56,700税込62,370
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
電子天秤 2.2kg 0.01g エスコ電子天秤 2.2kg 0.01gエスコ
84,000税込92,400
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2168-16計量皿形状
電子天秤 3.2kg 0.01g エスコ電子天秤 3.2kg 0.01gエスコ
99,000税込108,900
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2167-31計量皿形状
電動スプレー(充電式/高圧 エスコ電動スプレー(充電式/高圧エスコ
66,000税込72,600
1台
翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分アズワン品番64-7817-63
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
32,700税込35,970
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
目盛付ポリバケツ エスコ目盛付ポリバケツエスコ
7,700税込8,470
1個(3個)
翌日出荷
目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン質量(g)580容量(L)10耐熱温度(℃)範囲:-5~60サイズ(mm)285×295×325繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら