「記録 ファイル」の検索結果
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ)
使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60
機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能
記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ
時間記録:最長25 (1080P時目安)
本体サイズ(mm)56×30×85 (H)
視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°
フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV
液晶モニター2.0 "
バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー
防水性IP55
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌々日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5
形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)
電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)
電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)
記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)
消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)
解像度記録:1920×1080(FullHD)
視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)
画面サイズ2.7型液晶モニター
言語表示日本語/英語
記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)
フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc
音声ON/OFF可能
画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
1台
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
<本体>
<車外撮影用カメラ(本体カメラ部)>
定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。
地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。
夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。
エンジンON/OFF連動で自動録画。
映像録画時に音声も録音可能。
3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。
ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUX
アズワン品番68-1845-32
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
最大約636時間の録音が可能。文字が見やすい「有機ELディスプレイ」。メモリーの残量が録音途中でなくなった場合でも、自動的にもう一方のメモリーに切り替えて録音し続けます。遠くの音や小さな音もクリアに録音・再生。優れた操作性と薄型・軽量で、幅広いシーンに対応【クリアに録音!高感度かつ低ノイズの「Sマイク・システム」と、進化したシーンセレクト機能「おまかせボイス」「おまかせミュージック」】高感度かつ低ノイズの内蔵ステレオマイクと、独自開発の録音システムを組み合わせた「Sマイク・システム」を搭載し、遠くの音や小さな音までクリアに集音します。シーンセレクト機能の「おまかせボイス」は、人の声(音声)録音に特化して録音レベルを適正に判断し、最適なマイク感度を自動で設定するのにくわえ、定常的な背景ノイズも低減。長時間録音したファイルの聞きたいところを素早く見つけるのに便利な「タイムジャンプ」、ボタンひとつで早送り(+10秒)/早戻し(-3秒)が可能「イージーサーチ」、小さく録音されてしまった場合も、録音ファイルの最大音量箇所が音割れしない範囲まで全体的に音量レベルを上げる「ノーマライズ」など、再生機能も充実しています。直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。USBをスライドさせてパソコンとダイレクトに接続すれば、ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。また、パソコンと接続するだけでかんたんにUSB充電が可能です。
仕様MP3:3570曲/238時間(128kbps時/1曲4分で換算)
質量(g)48(電池含)
電源外部電源:ACアダプター(別売) 電池:リチウムイオン充電池(内蔵)
記録媒体内蔵メモリおよびmicroSDHC/microSDXC(別売)
記録ファイル形式リニアPCM/MP3、最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む) 最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
サイズ(mm)36.6(W)×12.2(D)×102.8(H)
対応ファイル形式:MP3/WMA/AAC
内蔵マイクステレオ(Sマイクシステム)
容量(GB)本体:16
再生形式リニアPCM(L):PCM 44.1kHz/16bit
1個
¥41,100
税込¥45,210
3日以内出荷
付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:2080
容量(GB)本体:8
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:1040
容量(GB)本体:4
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
倍率:最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。注意事項:本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
仕様●光源:LED8個●電源:USBバスパワー(ケーブル長/約120cm)●センサー:200万画素CMOSセンサー●サイズ:約Φ33×112mm●重量:約250g●焦点動作:手動調整●焦点距離:10mm-50mm●解像度:1920×1080(最大)●フレームレート:30fps●ホワイトバランス:自動●静止画ファイル形式:JPEG●動画ファイル形式:AVI●接続:USB2.0●付属品:専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール●対応OS:Windows11、10●USB接続でPCにダイレクト出力!●PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡
アズワン品番65-9276-44
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ
付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書
適合手ぶれ補正:電子式
寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7
フィルター直径(Φmm)52
有効画素数約846万画素
記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)
総画素数約860万画素
ズーム光学3倍、デジタル3.3倍
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)
シャッター速度(秒)1/10~1/2500
撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)
露出補正±2EV 1EVステップ
セルフタイマーオフ、2、5、10(秒)
ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)
出入力ポートUSB2.0 Type-C
モニタ3.0型 IPS (タッチパネル)
記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
焦点距離22~65 (35mm換算)
イメージセンサー1/2.8型 CMOS
録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります。薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ
仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケース
アズワン品番65-9279-72
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
付属品マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー
寸法(mm)97(W)×26.3(D)×51(H)(突起部含まず)、マウントベース取付時:82(H)
質量(g)80
電源DC12V・24V
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
視野角車外:141°(水平)、社内:138°(水平)
画素数200万画素(前方)、100万画素(車内)
アズワン品番64-2266-18
保存データ種類日時、加速度、映像ファイル
記録画素数前方:200万画素(FullHD)、車内:100万画素(HD)
1個
¥35,800
税込¥39,380
3日以内出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
。電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能。内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断。測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減。オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1を使用することで測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力できます。ビルヤ工場のUPS(無停電電源装置)などの設備の保守点検に最適です。
仕様●メーカー:日置電機(HIOKI)●型番:BT3554-92●仕様:本体●抵抗測定:3m/30m/300m/3Ω●確度:抵抗/±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 電圧/±0.08%rdg.±6dgt.●最大許容入力電圧:DC60Vmax.ACは入力不可●サイズ:199(W)×132(D)×60(H)mm ●重量:960g●測定時間:100ms●応答時間:約1.6秒●メモリー機能:測定データの保存・読出し・削除、プロファイル情報の保存・削除 データ数/6000、 メモリー構成/1ユニットに500データ(12ユニット) ●測定記録ガイド:動作内容/本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する●通信インタフェース:USB、Bluetooth 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時)●その他機能:温度測定(-10.0℃~60.0℃)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計●電源:単3電池×8本(付属)●連続使用時間:約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)●定格電源電圧:DC1.5V×8●付属品:携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1
アズワン品番65-9272-58
1台
¥322,300
税込¥354,530
8日以内出荷