「調節」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度は無段階、風量は2段階で調節可能。 転倒時にパイプが床に付かない安全設計 EA365HA-11~14のノズルアタッチメントが使用できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●プラグ形状:平型プラグ●消費電力:1000W●最高温度:440℃(40~440℃連続可変)※吹き出し口から10mmで測定、風量LOWまたはHIGH時でも同じ●風速:LOW:230m/min.HIGH:460m/min.●風量:LOW:100L/分HIGH:200L/分●サイズ:272(W)×81(D)×245(H)mm●コード長:1.5m●重量:620g アズワン品番65-2118-58
1台
6,600 税込7,260
当日出荷

1個
6,060 税込6,666
翌日出荷



定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。 材質プラスチック 寸法(mm)83×227×166(H) 質量(kg)1.9
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷

作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91g アズワン品番65-2113-34
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-1 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)251 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

1個
4,480 税込4,928
当日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-2 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)275 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

1個
9,560 税込10,516
8日以内出荷

1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

1個
7,240 税込7,964
翌日出荷

1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

用途はんだごての電力調節 白熱灯照明の明るさの調節 材質ABS樹脂 質量(g)約300 (電源コード含まず) 使用温度範囲(℃)0~35 周波数(Hz)50/60 定格AC100V 400VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×115×62 電源コード(m)約1.3 最大負荷(W)400以下
1台(1台)
6,800 税込7,480
8日以内出荷

コードの長さはフックの所で調節できます。 コード自体に伸縮性があります。 片方のフックのみコードの調節ができます。
全長(mm)900 エスコ品番EA628W-25B 材質/仕上スチール/樹脂コート ブラック
1個
850 税込935
当日出荷

ガス式上下調節機構・背リクライニング・背奥調節機構。
エスコ品番EA956XL-36 幅(mm)【脚】515 チャコールグレー 張地ポリエステル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×510×780~890 グリーン購入法適合
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

ブラシの長さが調節できます。
用途精密機器の清掃に。 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)120 長さ(mm)毛の最長:31 エスコ品番EA109DM 軸径(Φmm)10 ブラシ直径(Φmm)4
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-12 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)280
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

エスコビジネスチェアー
エコ商品
ロッキング強弱調節可能。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品 質量(kg)9.8 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)100 キャスター自在×5 張地背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) 座高(mm)395~500 サイズ(mm)420(W)×485(D)×775~880(H) 脚幅(mm)535 グリーンマーク認定
1脚
33,400 税込36,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。) 作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
1台
38,000 税込41,800
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-14 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)280
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

エスコビジネスチェアー
エコ商品
ロッキング強弱調節可能。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品 質量(kg)11.1 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)100 キャスター自在×5 張地背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) 座高(mm)395~500 サイズ(mm)550(W)×485(D)×775~880(H) 脚幅(mm)535 グリーンマーク認定
1脚
40,800 税込44,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。カップ上下調節可能。
材質イヤーカップPE、取付部品・差込み部品POM 質量(g)199 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
1個
4,420 税込4,862
当日出荷

13段階に角度調節できます。 EA928C-1、-2、-3用 角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。
エスコ品番EA928C-20 材質ナイロン
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-6 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)145
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-2 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)145
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

高さ9段階調節 天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。 ボードの大きさ・厚さを合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
1台
3,740 税込4,114
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤をいろいろなパターンに調節できます。
エスコ品番EA124KS-3 寸法(mm)305(W)×270(D)×150(H) 角度(°)30~360(散布) 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
5,920 税込6,512
欠品中

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-16 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)280
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-4 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)145
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M12×12×100 材質焼入鋼 寸法A(mm)38 寸法D(mm)0~35 寸法B(mm)88 寸法C(mm)27
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

グリップを持って移動が楽にできます。キャスター付のスロープなので移動も楽にできます。安全ストッパー付で高さ調節が安全・安心してご使用できます。便利な高さ調節用目盛り付なので、ナットを目盛りにあわせて調節すると高さの目安になります。
仕様●サイズ(mm):1235×450●重量:53kg●材質:スチール●車輪数:2●車輪径:Φ50mm●耐荷重:1tまで●100~250mmで高さ無段階調節可能●高さ無段階の自由調整で現場の段差を解消 アズワン品番65-5670-82
1個
124,100 税込136,510
9日以内出荷

高さの調節が可能です。
仕様●能力(t):12●揚高(mm):241~468●重量(kg):5.9●最低値:241mm●油圧(ラム)伸長:137mm●補助ねじ伸長:90mm●最高値:468mm●受金サイズ:Φ41.2mm●ベースサイズ(ベッド寸法):115×132mm アズワン品番68-1884-86
1個
17,600 税込19,360
3日以内出荷

継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×16×160 材質焼入鋼 寸法A(mm)56 寸法D(mm)0~55 寸法B(mm)130 寸法C(mm)37
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M12×14×100 材質焼入鋼 寸法A(mm)38 寸法D(mm)0~35 寸法B(mm)88 寸法C(mm)27
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×18×160 材質焼入鋼 寸法A(mm)56 寸法D(mm)0~55 寸法B(mm)130 寸法C(mm)37
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

高さを4段階に調節できます。
材質本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ) シルバー 耐荷重(kg)100 キャスター自在×2、自在×2(ストッパー付) キャスター径(Φmm)50
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード