12.0ton/241-468mm 油圧ジャッキ

12.0ton/241-468mm 油圧ジャッキ エスコ

高さの調節が可能です。

仕様●能力(t):12●揚高(mm):241~468●重量(kg):5.9●最低値:241mm●油圧(ラム)伸長:137mm●補助ねじ伸長:90mm●最高値:468mm●受金サイズ:Φ41.2mm●ベースサイズ(ベッド寸法):115×132mm アズワン品番68-1884-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84377039 EA993BG-112
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84377039 EA993BG-112 64679783 EA993BF-16 EA993BF-16 16 ton 油圧ジャッキ エスコ 64679783 16 ton 油圧ジャッキ エスコ 1個 11,600 税込12,760 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする