「赤 水性」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポスタカラーのような鮮やかな発色。
紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
インク色赤
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)8
エスコ品番EA765MK-21B
全長(mm)123.3
タイプシングル
インク水性
グリーン購入法適合
線の太さ太字
1個
¥250
税込¥275
3日以内出荷
用途宛名書き、事務用に。
インク色赤
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)0.7
エスコ品番EA765MH-7
全長(mm)137.2
タイプシングル
エコマーク認定認定
インク水性
グリーン購入法適合
線の太さ細字
エコマーク認定番号18 112 175
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌々日出荷
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
蛍光色のため、POP用としても最適です。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色レッド
線幅(mm)2.0
仕様水性蛍光顔料
エスコ品番EA765MW-52
材質(フタ・軸)PP樹脂
寸法(mm)Φ22×141.5
サイズ中字(丸芯)
本体質量(g)20.2
線の太さ中字
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
全長(mm)140
色赤
線幅(mm)太:5.0、中:1.0
アズワン品番64-2268-53
入数1本
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。
発泡スチロールにも塗れます。
ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。
硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。
指定可燃物で安心。
有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。
特定化学物質障害予防規則。
有機溶剤中毒予防規則。
色オレンジレッド
仕様艶あり
エスコ品番EA942EB-36
材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190
主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート
指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1
塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
特性蛍光
エスコ品番EA942EW-53
色蛍光レッド
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
1個
¥7,850
税込¥8,635
翌日出荷
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
蛍光色のため、POP用としても最適です。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色レッド
線幅(mm)2.0
仕様水性蛍光顔料
エスコ品番EA765MW-42
材質(フタ・軸)PP樹脂
寸法(mm)Φ22×141.5
サイズ中字(丸芯)
本体質量(g)20.2
線の太さ中字
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(ブルーグリーン×レッド)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM
全長(mm)137
線幅(mm)太:3.4 細:0.4
インク色ブルーグリーン、レッド
1箱(10本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(グレー×オレンジ)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。オレンジは赤シートで消えます。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM
全長(mm)137
線幅(mm)太:3.4 細:0.4
インク色グレー、オレンジ
1箱(10本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(コーラルレッド×レッド)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM
全長(mm)137
線幅(mm)太:3.4 細:0.4
インク色コーラルレッド、レッド
1箱(10本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(ブルー×オレンジ)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。オレンジは赤シートで消えます。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM
全長(mm)137
線幅(mm)太:3.4 細:0.4
インク色ブルー、オレンジ
1箱(10本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
赤錆を黒錆に変化させます。水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます。水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40
危険物の類別非危険物
金属、ガラス、プラスチックなどにも書けます。
紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしません。
商品タイプ使い切り本体
エスコ品番EA765MH-8S
材質ケース:PP樹脂、軸:再生PP樹脂、太芯:フィラメント(ポリエステル)、細芯:スライバー(ポリエステル)
タイプツイン
エコマーク認定認定
インク色黒・青・緑・黄・赤・茶・水色・ソフトピンク
インク水性顔料
グリーン購入法適合
線の太さ太/細両用
エコマーク認定番号18 112 195
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質ナイロン、ポリエステル
色赤
エスコ品番EA929DB-112
質量(g)35
寸法(cm)32×36
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
ポスタカラーのような鮮やかな発色。
紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)8
エスコ品番EA765MK-15B
全長(mm)123.3
タイプシングル
インク色15色(紫・桃・赤・橙・山吹・水色・緑・黄緑・黄・うすだいだい・青・茶・白・灰・黒)
インク水性
色数15色
グリーン購入法適合
線の太さ太字
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
水にぬれても流れない。
裏うつりせず、いやなにおいがありません。
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。
不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。
耐水性、耐光性に優れています。
グリーン購入適合商品。
用途太/中両用
セット内容黒、赤、青、緑、黄、橙、茶、紫、薄橙、桃、黄緑、空
全長(mm)140
質量(g)335
エコマーク認定認定
線幅(mm)太:5.0、中:1.0
インク色12色セット
アズワン品番64-7921-25
入数12本
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18112105
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
太・細両用
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
1本で太・細両用が使える便利な油性マーカーです。また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
キャップ安全性ISO規格適合
アルコール系インクを使用しています。
インク色赤
商品タイプ使い切り本体
エスコ品番EA765BV-11B
質量(g)25.1
タイプツイン
線幅(mm)太6.0 細1.5~2.0
寸法(Φ×Lmm)21.8×140.8
インク油性染料(アルコール系)
入数1本
線の太さ太字/細字
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●メーカー:たくみ●型番:7822●全長:135mm●カラー:赤●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481~-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(赤)1本付属
アズワン品番65-3891-99
1本
¥655
税込¥721
翌日出荷
特性蛍光
エスコ品番EA942EW-51
色蛍光スカーレット
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
1個
¥7,850
税込¥8,635
翌日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色赤
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-22
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
色オペラレッド
容量(mL)12
アズワン品番65-2215-51
1本
¥155
税込¥171
翌日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色オペラレッド
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-41
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色本体:赤、反射板:白
エスコ品番EA983FT-100
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色赤紫
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-43
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色朱赤
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-21
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色蛍光レッド
内容量(mL)200
アズワン品番65-2215-11
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
水にぬれても流れない。
用途太/中両用
ガラス、プラスチック、金属、木にも
セット内容黒、赤、青、緑、黄、橙、茶、紫
全長(mm)140
線幅(mm)太:5.0、中:1.0
インク色8色セット
アズワン品番64-2268-51
入数8本
1個
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
蓋と底の凹凸により、積み重ねてもズレにくいスタッキング機能付き。蓋の裏はスタンプ置きになる凸凹加工。
材質再生ABS樹脂
質量(g)86
盤面サイズ(mm)93×54
インク水性染料系
蛍光色のため、POP用としても最適です。
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色レッド
線幅(mm)15
仕様水性蛍光顔料
エスコ品番EA765MW-32
材質PP樹脂
寸法(mm)Φ28×157
サイズ極太(平芯)
本体質量(g)62.5
線の太さ極太
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m
仕様サイレン音付
材質耐候性ASA樹脂
色赤
サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)
質量(g)約630(電池別)
出力定格6W(最大10W)
電源単3電池×6本(別売)
保護等級IP66(JISC0920に準拠)
周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)
耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
3色の光源で7種の照射パターン (赤点灯→赤点滅→緑点灯→緑点滅→青点灯→青点滅→赤と青交互に点滅→赤点灯に戻る)
仕様●使用電池:単4×1本(付属)●サイズ:Φ19×77.4mm●重量:29g●光源:赤色・青色・緑色LED●防水等級:200m防水(IPX8)●電池寿命:連続点灯 赤/14時間、緑/17時間、青/17時間 点滅点灯 赤/32時間、緑/35時間、青/35時間、赤/青/48時間●照射パターン:散光・点滅●明るさ:連続点灯・点滅点灯 赤/0.7ルーメン、緑/3ルーメン、青/0.5ルーメン●材質:PE、アルミ
アズワン品番65-9338-83
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ