「赤 黒 電線」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(クロムメッキ)+PVC
全長(mm)76
色赤・黒
適合電線(mm2)0.82~5.26
定格(A)30
アズワン品番64-2283-30
1個
¥810
税込¥891
翌々日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(銅メッキ)+PVC
全長(mm)50
色赤・黒
適合電線(mm2)1.31~2.08
定格(A)10
アズワン品番64-2283-29
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC
全長(mm)50
色赤・黒
適合電線(mm2)0.33~1.31
定格(A)10
アズワン品番64-2283-28
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC
全長(mm)50
色赤・黒
適合電線(mm2)0.33~1.31
定格(A)10
アズワン品番64-2283-27
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2
先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5
ケース寸法(mm)347×167×119(H)
セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm
色白・グレー・赤・黒・青
質量(g)(総質量)309(ケース含む)
端子形状棒形
ケース寸法(mm)205×145×40
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5
入数各種100個入り
1セット(1セット)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
動力用押ボタン開閉器
電動機直接操作用
防雨形IP64
FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。
電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形
ボタン数3
極数(P)3(三相)
保護等級IP64
ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)
材質(柄部)ABS樹脂
ON-OFFスイッチ
防雨型IP64
ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形
ボタン数2
極数(P)3(三相)
保護等級IP64
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)
材質(柄部)ABS樹脂
関連キーワード