仕様PCとの接続:USB接続、(画像転送/バッテリー充電)可視カメラ(分解能):0.2メガピクセル
付属品USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)66(W)×48(D)×215(H)
質量(g)約220
電源内蔵充電池(3.7Vリチウムイオン充電池2500mAh、交換不可)
測定範囲(℃)温度:-20~+380、湿度:0~80%RH
精度温度:±2%rdg、±2の大きい方、湿度:±5%RH
分解能温度:0.1、湿度:1
使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH、(但し、結露のないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+60、80%RH以下(但し、結露のないこと)
フォーマット形式静止画:BMP、JPEG、動画:MP4
充電時間(時間)約5~6
ボタン数7ボタン(電源、上/下/右/左/、メニュー、測定)
1個
¥78,800
税込¥86,680
3日以内出荷
測定範囲(℃)-30/650
精度・-30/-21℃:±3℃ ・-20/+650℃:±2℃または測定値の±2%の大きい方
測定機能・単一点測定 ・コールドスポット ・ホットスポット ・温度差表示 ・スケール・アシスト ・IFOVインジケータ
メモリー容量内蔵メモリ容量2.8GB、 約2000画像(SuperResolutionなしで)
測定波長7.5-14μm
フォーカス固定フォーカス
画素数160×120ピクセル
インターフェイス・無線LAN ・USB2.0microB
1個
¥229,600
税込¥252,560
翌日出荷
熱画像専用
19,200画素の高解像度な熱画像
温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示
熱画像をJPEGファイル形式で保存可能
軽量小型設計のため、携帯性に優れています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ)
アズワン品番65-2166-96
1台
¥178,000
税込¥195,800
8日以内出荷
関連キーワード