ジャンプスターターエスコ翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)