スイベルヘッド付。精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。
ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。
ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。
エスコ品番EA984DD-75
材質鍛造焼入鋼
質量(kg)2.5
寸法H(mm)185
寸法D(mm)76
寸法B(mm)141
寸法I(mm)23
使用最大締付荷重(kg)5000
二面幅S(mm)24
口深(mm)76
穴径C(Φmm)11
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
関連キーワード