仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-20~70(0~90%)
高さH(mm)102.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)2.2
冷却方式冷却ファン 無
出力容量50W
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)1.1 typ. (C100V入力時)、0.62 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-62
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
高さH(mm)85.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.65
冷却方式冷却ファン 無
出力容量15W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.32typ.(C100V入力時)、0.2 typ.(C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間15ms typ.(C100V入力時)、70ms typ.(C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-60
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100MΩ以上DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3 1minカットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間:AC2kv 1minカットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間:AC1kv 1minカットオフ電流20mA
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
仕様直列運転:有、電断復帰並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約400
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)8.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量100W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-67
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)6
冷却方式冷却ファン 無
出力容量30W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)50mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、60ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-66
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
高さH(mm)85.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)1.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量30W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.72 typ.(C100V入力時)、0.43 typ.(C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AV100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ.(C100V入力時)、55ms typ.(C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-61
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)3
冷却方式冷却ファン 無
出力容量30W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、50ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-68
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)1.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量30W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-71
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約400
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)8.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量100W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-69
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
正面取付けタイプ
カバー付きタイプ
仕様●リモートセンシングリモートコントロール:無●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ
質量(g)約300
周波数(Hz)50/60(47~450)
使用温度(℃)-20~70(0~90%)
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240、DC80~370
出力電流(A)2.2
運転方式直列:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)、並列:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
交流電圧許容変動(V)85~264(単相)
直流電圧許容変動(V)80~370
冷却方式冷却ファン 無
絶縁抵抗(MΩ)(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100以上 DC500V
突入電流(A)14typ.(25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)、28typ.(25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)
標高(m)3000
端子台タイプ:ねじ端子
入力変動0.5%以下
負荷変動1%以下
入力電流(A)1.1typ.(AC100V入力時)、0.62typ.(AC200V入力時)
過電流保護有、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)60以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下
過電圧保護有、電断復帰
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
効率86%typ.(AC100V入力時)、89%typ.(AC200V入力時)、89%typ.(AC230V入力時)
保管温度(℃)-25~75(0~90%)
アズワン品番65-2254-02
入出力接続方式端子台
耐電圧(V)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3000/1minカットオフ電流20mA、(入力端子一括)と(PE)間:AC2000/1min カットオフ電流20mA、(出力端子一括)と(PE)間:AC1000/1min カットオフ電流20mA
定格出力容量(W)50
耐振動(Hz)10~55 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各 2h
温度変動(%/℃)0.05以下
出力保持時間(ms)10typ.(AC100V入力時)、55typ.(AC200V入力時)
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)0.65
冷却方式冷却ファン 無
出力容量15W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.32 typ. (C100V入力時)、0.2 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間15ms typ. (C100V入力時)、70ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-70
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット
質量(kg)1.8
質量(g)1040
回転数(min-1[r.p.m])2800~10000
電源100V・1050W・12A
コード長さ(m)2心・2.5
モーターブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
最大出力1600W
スピンドル径M10×1.5
サイズ(mm)309×56×60(H)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)2.5
形式スイッチ:パドル式
回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500
最大出力(W)1,500
モーター直流ブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)
スピンドル径M10×1.5
充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)
サイズ(mm)363×60(H)
1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示
質量(kg)7.6
出力(W)60
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100 50/60Hz
出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99
機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付
周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)
動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)
スピーカー回線選択:2回線LED表示
サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)
波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
1台(1台)
¥65,100
税込¥71,610
8日以内出荷
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。 画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。
仕様●メーカー:エレコム●型番:DH-SW31BK/E●コネクター形状:入力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×3出力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×1電源/USB[microB]メス●サイズ:95(W)×46(D)×15(H)mm●対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで●付属品:HDMIケーブル(1m)×1本●対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等●HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)●色深度:Deep Color(36bit/12bit/各色)●データレート:最大7.5Gbps●対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digital
アズワン品番68-1866-87
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070
質量(kg)2.0
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)60
サイズ(Φmm)刈刃:230
運転時間(分)連続:40
1台
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用
アズワン品番65-9305-35
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
サイズ:287×117×88(H)mm ※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。コンパクトなヘッドで狭所作業に適しています。極細握りで長
仕様●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12000rpm●最大出力:1100W●電源:AC100V・850W・8.8A●重量:1.5kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●付属品:カニ目スパナ●砥石別売●コード無●着脱式●二重絶縁●スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」●握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める●クラスで最も低いスリムギヤヘッド●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター●防じん性に優れたラビリンス構造
アズワン品番65-9284-56
1台
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG181L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×117×136(H)mm●重量:2.1kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
アズワン品番65-3892-68
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
アズワン品番65-3892-69
1台
¥57,400
税込¥63,140
翌日出荷
関連キーワード