1,220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ超硬バー
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
3,410 税込3,751
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ超硬バー
かなり硬質な材料の形作り、仕上げや磨きに最適。硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材に対応。耐久性を向上させたタングステンカーバイド製。高速は硬質木材、低速は金属、超低速はプラスチックの加工に最適。ビットの先端ではなく、側面を使用して効率的に作業可能。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)3.2×5.08×39
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
3,650 税込4,015
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,190 税込5,709
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

1個
5,980 税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
73,200 税込80,520
翌日出荷

グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,510 税込4,961
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

1個
3,860 税込4,246
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JB-10)10×27×75mm(EA819JC-11)10×19×65mm(EA819JE-10)10×9.0×65mm(EA819JH-10)10×19×65mm(EA819JJ-10)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm アズワン品番65-2229-80
1セット(5本)
21,700 税込23,870
翌日出荷

1個
20,100 税込22,110
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30 全長(mm)255 材質鍛造鋼 仕様超硬チップ付 エスコ品番EA524EB-2 材質(刃)鍛造鋼
1個
3,820 税込4,202
当日出荷

1本
1,900 税込2,090
8日以内出荷

1個
6,780 税込7,458
当日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タングステンカーバイト 軸径(Φmm)2.35 刃径×刃長×全長(mm)2.2×13.0×45
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

1本
5,890 税込6,479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質タングステンカーバイト 軸径(Φmm)2.35 刃径×刃長×全長(mm)2.3×2.3×45
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

1本
2,650 税込2,915
翌日出荷

用途タイル、セメント、スレート、ALC用 仕様適合アーバー:EA823L-4A、L-5A、L-5S 材質本体:ハイス鋼、先端:超硬 全長(mm)108 シャンク径(Φmm)6.35 アズワン品番64-7935-27
1本
1,380 税込1,518
翌日出荷


回転専用 鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×5.4×50mm●材質:タングステンカーバイド、Carbonコーティング●適合材質:アルミニウム、プラスチック、チタン●刃形状:アルミニウムカット アズワン品番65-2229-91
1本
4,940 税込5,434
翌日出荷

タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。 軸径(Φmm)3.2 刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1 入数(本)1
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
640 税込704
翌日出荷


セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm 有効長(mm)4 刃先(mm)径:25・28・30・32・50 センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
39,900 税込43,890
翌日出荷

セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に 有効長(mm)4 シャンクEA822A-5(ストレートシャンク) 刃先(mm)径:21・27・33(各2本) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100 シャンク径(mm)10 センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
1セット
30,600 税込33,660
翌日出荷

1本
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●軸径:6mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JA-510)10×19×65mm(EA819JB-510)10×19×65mm(EA819JC-510)10×19×65mm(EA819JE-510)10×9.0×53mm(EA819JH-510)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm アズワン品番65-2229-81
1セット(5本)
24,800 税込27,280
翌日出荷

1個
62,600 税込68,860
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 ケース寸法(mm)70×30×75(H) 刃径×刃長×全長(mm)12×25×70、12×25×70、12×10.8×55、12×25×70、12×22×70
1組
28,300 税込31,130
8日以内出荷

セット内容5本組、(刃径×刃長×全長)、10×19×65mm×1、12×25×70mm×1、12×25×70mm×1、10×19×65mm×1、12×30×75mm×1 ケース寸法(mm)70×30×75(H) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金、鍛鋼
1組
26,000 税込28,600
翌日出荷

1個
4,510 税込4,961
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムに エスコ品番EA819CJ-6 刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド) 刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷