材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)10.0
コーナー半径(mm)5.0
アズワン品番64-7937-75
1本
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8.0
コーナー半径(mm)4.0
アズワン品番64-7937-74
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6.0
コーナー半径(mm)3.0
アズワン品番64-7937-73
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)7.5
刃数2
全長(mm)80
エスコ品番EA824RE-5.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5
表面処理GSコート
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)3.0
コーナー半径(mm)1.5
アズワン品番64-7937-70
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
コーナー半径(mm)0.75
アズワン品番64-7937-67
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)4.5
刃数2
全長(mm)60
エスコ品番EA824RE-3.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理GSコート
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)4
刃数2
全長(mm)60
エスコ品番EA824RE-2.5
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)2.5
表面処理GSコート
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)3
刃数2
全長(mm)60
エスコ品番EA824RE-2.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)2
表面処理GSコート
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)2.5
刃数2
全長(mm)50
エスコ品番EA824RE-1.5
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
表面処理GSコート
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.5
コーナー半径(mm)1.25
アズワン品番64-7937-69
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.0
コーナー半径(mm)1.0
アズワン品番64-7937-68
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)12.0
コーナー半径(mm)6.0
アズワン品番64-7937-76
1本
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5.0
コーナー半径(mm)2.5
アズワン品番64-7937-72
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)4.0
コーナー半径(mm)2.0
アズワン品番64-7937-71
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.0
コーナー半径(mm)0.5
アズワン品番64-7937-66
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)9
刃数2
全長(mm)80
エスコ品番EA824RE-6.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
表面処理GSコート
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)6
刃数2
全長(mm)70
エスコ品番EA824RE-4.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
表面処理GSコート
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)1.5
刃数2
全長(mm)50
エスコ品番EA824RE-1.0
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1
表面処理GSコート
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:6×4.7×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ボール型
アズワン品番65-9288-24
1本
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-20
1本
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-34
1本
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:16×33×78mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-53
1本
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-37
1本
¥6,440
税込¥7,084
3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:8×20×65mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-35
1本
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:12×11×56mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ボール型
アズワン品番65-9288-27
1本
¥4,920
税込¥5,412
3日以内出荷
。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-72
1本
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×14×59mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●ボール型
アズワン品番65-9288-80
1本
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-71
1本
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:10×20×65mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9289-04
1本
¥6,260
税込¥6,886
翌々日出荷
。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:8×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9289-03
1本
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
関連キーワード