「超硬 切断」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊刃形で草が絡みにくい。
用途雑草牧草
直径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
山数18
刃厚(mm)2.2
適合材草
1枚(1枚)
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。超硬チップを斜めに埋め込み、より高い耐久性を実現。
用途雑草、牧草、藪
山数36
刃厚(mm)2.2
穴径(mm)25.4
直径(mm)230
1枚
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。
用途雑草、牧草、藪
山数40
刃厚(mm)2.2
穴径(mm)25.4
直径(mm)255
1枚
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
超硬チップ斜め埋め込みにより高い耐久性を実現。高耐久タイプのチップソー。
用途雑草、牧草、藪
山数36
刃厚(mm)1.8
穴径(mm)25.4
直径(mm)230
1枚
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。
用途雑草、牧草、藪
山数36
刃厚(mm)2.2
穴径(mm)25.4
直径(mm)230
1枚
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
リフォーム用
制限刃付でキックバックを低減
※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
用途軟鋼材、ステンレス用
仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:48●最大回転数:4400rpm
アズワン品番65-2234-47
1枚
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
用途軟鋼材用
仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38●最大回転数:4400rpm
アズワン品番65-2234-45
1枚
¥9,890
税込¥10,879
8日以内出荷
一般木材用。抜群の「すくい角23°」。材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。
山数52
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
刃厚(mm)1.5
穴径(mm)20
直径(mm)147
1枚
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
タングステンカーバイドコーティング、粗粒です。セラミックの切断に最適ですが、鋳鋼や強化ガラス繊維なども切断できます。
用途セラミック用
厚さ(mm)1.05
全長(mm)210
山数超硬グリット
1パック(1枚)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
Tシャンク。超硬チップ付。高速切断を目的とした設計。セメントボード等を素早くきれいに切断するために超硬チップは研磨されています。ブレードがねじれても超硬チップは脱落しにくく、長寿命。
用途石膏ボード、セメントボード用(6.4~60.3mm)
厚さ(mm)1.3
全長(mm)101.6
山数6
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
用途ステンレス用
仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:56(低音刃)●最大回転数:4400rpm
適合材ステンレス
アズワン品番65-2234-50
1枚
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
集成材・合板用
切断時の振動と音を低減
フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現
台金に施したスリットに樹脂を充填
S23特殊チップをさらに強度アップし長寿命を実現
スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を実現
仕様●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.3●山数:44●最大回転数:8,900rpm
適合材樹脂
アズワン品番65-2234-11
1枚
¥3,130
税込¥3,443
8日以内出荷
フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を実現。S23特殊チップをさらに強度アップし長寿命を実現。台金に施したスリットに樹脂を充填。切断時の振動と音を低減。
山数52
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
刃厚(mm)1.3
適合材樹脂
穴径(mm)20
直径(mm)147
1枚
¥3,260
税込¥3,586
3日以内出荷
バッテリーの持ちが良い。「組合せ刃」と「不等ピッチ」を組み合わせた特殊刃で、軽い切れ味を実現。1バッテリーの作業時間が長く、充電式丸鋸に最適です。
材質鉄
山数50
最大回転数(min-1[r.p.m])8600
刃厚(mm)1.5
穴径(mm)20
直径(mm)165
1枚
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
ロングハンドル
オーバル
オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
ニチノール(ニッケルチタン合金)・ステンレス鋼などの切断に。
超硬刃
仕様●切断形状:セミフラッシュ●切断能力(mm):銅線:0.32~0.81●全長(mm):160●材質:タングステンカーバイド
アズワン品番65-2138-99
1丁
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
用途軟鋼材用
仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38(低音刃)●最大回転数:4400rpm
アズワン品番65-2234-46
1枚
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
用途雑草、ツル草、造園
穴径25.4mm
刃厚(mm)1.75mm
仕様植木の隙間や狭所での草刈に適した、超小型仕様
山数36
直径(mm)158
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
1個
¥6,020
税込¥6,622
翌日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ