1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
特長:精度のよい機械向け、耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
仕様●角度:60°●先端径:1.5mm●全長:42mm●胴径:5mm●刃長:1.9mm●用途:高硬度材料に●超硬付
アズワン品番65-9290-31
1本
¥13,600
税込¥14,960
4日以内出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm
有効長(mm)4
刃先(mm)径:25・28・30・32・50
センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
回転専用
シャンク、センタードリルは別売です。
超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能
厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ
高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能
切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付
安全性を考えた切り込み量設定方式
セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に
有効長(mm)4
シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)
刃先(mm)径:21・27・33(各2本)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100
シャンク径(mm)10
センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
1セット
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe
質量(kg)1.4
シャンク径(Φmm)10
板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで
加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38
穴あけ範囲(Φmm)60~160
サイズ(mm)219×286(H)
1台
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
回転専用
鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
関連キーワード