154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングハンドル オーバル オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。 バネ付 ニチノール(ニッケルチタン合金)・ステンレス鋼などの切断に。 超硬刃
仕様●切断形状:セミフラッシュ●切断能力(mm):銅線:0.32~0.81●全長(mm):160●材質:タングステンカーバイド アズワン品番65-2138-99
1丁
29,300 税込32,230
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

全長(mm)135mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径2.2mm 中硬線:直径1.6mm 硬線:直径1.2mm 直径ピアノ線:0.8mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
24,600 税込27,060
8日以内出荷

全長(mm)135mm 仕様バネ付 切断能力軟線:2.2mm 中硬線:1.6mm 硬線:1.2mm ピアノ線:0.8mm ハンドルコンフォート 仕上鏡面磨き
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート 仕上鏡面磨き
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
54,400 税込59,840
翌日出荷

1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)950 質量(g)850 刃幅(mm)50 刃厚(mm)5 アズワン品番65-2145-04
1本
7,360 税込8,096
翌日出荷

1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,400 税込11,440
翌日出荷

1本
6,680 税込7,348
翌日出荷

1本
5,950 税込6,545
翌日出荷

1本
5,390 税込5,929
翌日出荷

1本
7,880 税込8,668
翌日出荷

1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

EA350XB-2、EA350XD-1、EA350XC-3、XC-5、XC-6用替刃。
質量(g)55 刃長(mm)65 刃幅(mm)1.6
1枚
15,500 税込17,050
8日以内出荷

EA827AP-1用替刃 超硬刃 石膏ボード、コンパネ、ケイカル板の穴あけに
仕様●入数:2本 アズワン品番65-2232-37
1組(2本)
6,700 税込7,370
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 アズワン品番64-7937-63
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 アズワン品番64-7937-47
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)8.8 刃数2 全長(mm)45 エスコ品番EA824RF-3.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3.5 表面処理GSXコート
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)5 刃数2 全長(mm)40 エスコ品番EA824RF-2.0 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 表面処理GSXコート
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)35 刃数2 全長(mm)90 エスコ品番EA824RF-14.0 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)14 表面処理GSXコート
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)2.5 刃数2 全長(mm)40 エスコ品番EA824RF-1 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理GSXコート
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)15 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RD-6.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理GSXコート
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)3.8 刃数4 全長(mm)40 エスコ品番EA824RD-1.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 表面処理GSXコート
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 アズワン品番64-7937-58
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)7.5 刃数4 全長(mm)45 エスコ品番EA824RD-3.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理GSXコート
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 アズワン品番64-7937-61
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3 アズワン品番64-7937-59
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 アズワン品番64-7937-54
1本
7,700 税込8,470
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 アズワン品番64-7937-44
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)15 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RF-6.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理GSXコート
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)10 刃数2 全長(mm)45 エスコ品番EA824RF-4.0 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)4 表面処理GSXコート
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)6.3 刃数2 全長(mm)40 エスコ品番EA824RF-2.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 表面処理GSXコート
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)10 刃数4 全長(mm)45 エスコ品番EA824RD-4.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理GSXコート
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷