「車 シガーソケット 充電」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書
アズワン品番65-3891-50
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)
寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))
出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)
温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
バッテリー上がりのエンジン始動に
暗所での作業や緊急時に
車のシガーソケットで、本体を充電可能
12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース
アズワン品番65-2226-42
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。
高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2
アズワン品番65-2196-58
1台
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。
車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ
アズワン品番65-2226-49
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
調整短形波。AC100V×1口、USB×2口。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。動作音が静かで車内快適。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
材質ABS樹脂
質量(g)260(電源コード、アクセサリープラグ含む)
最大出力(W)120
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×33
定格出力(W)100
入力方式シガープラグ
コード長さ(mm)約1000
出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能)
端子【USB】出力電圧:5V、出力電流:3100mA(最大)
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
内蔵コンデンサーの充電方式
繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作
事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計
バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全
クリップホルダー付きでコンパクトに収納
防水、防塵設計(IEC規格IP65適合)
弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上)
電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
アズワン品番65-2226-44
1台
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
アズワン品番65-3892-93
1台
¥251,000
税込¥276,100
翌日出荷
屋内型
13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。
本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。
「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。)
アズワン品番65-2226-40
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
関連キーワード