13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 質量(g)234 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ 芯径(mm)76 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
1,930 税込2,123
翌々日出荷

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
1本(1本)
685 税込754
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全体の約60%が反射材に覆われています。 高さが1,12Mと高いため視認性が良く、車高の高い車両でも非常に見えやすいです。 暗い場所での安全対策や誘導に最適。
仕様●商品名:トラフィックコーン1100●カラー:レッド●サイズ(mm):336×336×1120(H)●反射テープ:有●入数:2本●重量(g):1230●材質:本体:PE 反射材:PVC アズワン品番65-2308-55
1組(2本)
8,000 税込8,800
当日出荷

反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。
用途夜間の安全対策用目印に 材質アクリル 長さ(mm)45 幅(mm)35 厚さ(mm)16 イエロー 質量(g)43
1個(2個)
660 税込726
翌日出荷

ダイオキシンが発生しないEVA樹脂。 寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
仕様【反射テープ】なし エスコ品番EA983FT-50 材質EVA樹脂 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 高さ(mm)700 種類スタンダード 脆化温度(℃)-70 デザイン無地
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
仕様【反射テープ】無 エスコ品番EA983FT-50Y 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 脆化温度(℃)-70
1セット(2本)
4,620 税込5,082
翌日出荷

優れた復元力で、車に踏まれても破損しにくいコーンです。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。 寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
仕様【反射テープ】なし エスコ品番EA983FT-66 質量(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700 脆化温度(℃)-70
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

優れた復元力で、車に踏まれても破損しにくいコーンです。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。 寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
仕様【反射テープ】あり エスコ品番EA983FT-67 材質EVA 質量(kg)約1 高さ(mm)700 種類スタンダード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700 脆化温度(℃)-70 デザインライン入り
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
仕様【反射テープ】有 エスコ品番EA983FT-51 材質EVA樹脂 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 高さ(mm)700 種類スタンダード 脆化温度(℃)-70 デザインライン入り
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
仕様【反射テープ】有 エスコ品番EA983FT-51Y 材質EVA樹脂 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 高さ(mm)700 種類スタンダード 脆化温度(℃)-70 デザインライン入り
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

トップ内径:40~45mm(切込みがあります)。上部がカットされています。優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。上部カット部分にエバーキャップを取付けると保安燈・現場点滅燈を使用することができます。燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。
仕様【反射テープ】無 材質EVA 質量(g)960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×670 アズワン品番64-7982-85
1組(2本)
5,280 税込5,808
翌日出荷

ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻き エスコ品番EA983FT-3 材質EVA 寸法(mm)370×370×775(H) 質量(kg)3.2 高さ(mm)775 種類スタンダード 内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります) 外径(Φmm)【トップ】70 デザインライン入り
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷