RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッド
アズワン品番65-2140-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN111
保護構造IP65
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ形
端子ねじM3.5
定格容量600V/10A
径(mm)39
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様●全長:230mm●ヒューズサイズ:16.5×11mm●ギボシ端子付●定格電流:ヒューズ/10Aコード/5A●色:赤●入数:10本
アズワン品番67-2996-95
1式(10本)
¥2,470
税込¥2,717
3日以内出荷
。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-21
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
形状平刃
仕様●メーカー:小糸製作所(KOITO)●型番:0466●定格:24V70W●形状:H3平端子●ガラス球:T11.5●光色:クリアー●口金:PK22s●サイズ:Φ11.5×42mm●用途:フォグランプ用●フォグランプ用バルブ UN部品認証取得品
アズワン品番67-4719-57
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
USB機器(1口)もACコンセント(2口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付
付属品バッテリー接続コード・シガープラグコード
質量(g)580
使用温度範囲(℃)-20~40
最大出力(W)350
定格電流(A)2.1
出力電圧(V)AC100、DC5
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)最大2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)
定格出力(W)280
入力方式シガープラグ・バッテリー接続
コード長さ(mm)バッテリー接続コード:700 シガープラグコード:700
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
回路方式P.W.M.方式インバーター
保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧
ヒューズ40A(平型ヒューズ)
アズワン品番64-2270-49
瞬間出力(W)最大700(0.1秒以内)
出力周波数55Hz
1個
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
関連キーワード