24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤 エスコ品番EA929BA-1 寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。) 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

高い浸透・防錆・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ。ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。
淡黄色 容量(mL)500 耐熱温度(℃)-50~210 危険物の類別非危険物 入数(本)12
1本(12本)
19,700 税込21,670
翌日出荷

あらゆる錆びに適応します。注意:涼しく乾燥した換気の良い場所に保管してください。
用途機械や装置、農業機械、自動車などに 乳白色 pH2.5(酸性) 耐熱温度(℃)-30~80 内容量(kg)1 保管温度範囲(℃)5~15 アズワン品番64-7947-24
1個
8,770 税込9,647
翌日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)9 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)146 押手高さ(mm)905 荷台寸法(幅)(mm)455 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
18,500 税込20,350
翌日出荷

省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)17 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)146 押手高さ(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)455 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
34,800 税込38,280
翌日出荷

省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)130(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)215 押手高さ(mm)905 荷台寸法(幅)(mm)600 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
27,900 税込30,690
翌日出荷

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂 質量(kg)28.5 車輪径(Φmm)130(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)215 押手高さ(mm)935 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
57,000 税込62,700
翌日出荷

めくり口がはっきりわかり、めくりやすく手が汚れません。
テープ幅(mm)80 巻数35周 エスコ品番EA922B-41 材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材 全長(mm)200 粘着タイプ平面塗り 商品タイプ本体 適合用途車用
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

全量交換で、4年間、もしくは10万km走行まで効果が持続。 耐熱、耐久性に優れた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合。 アルミパーツはもちろん、どのような素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。 高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用可能。 希釈せずそのまま使用可能。‐40℃まで凍結防止。 長寿命タイプLLC対応車以外にも使用可能。
エスコ品番EA922AE-22 質量(kg)2.3 ピンク 危険物の類別非危険物
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様ハイカーボンスチール製 全長(mm)1524 質量(kg)6.4 軸(mm)(六角)25 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)25 アズワン品番64-2215-84
1本
21,800 税込23,980
当日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様ハイカーボンスチール製 全長(mm)1067 質量(kg)3.3 軸(mm)(六角)22 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-83
1本
14,900 税込16,390
7日以内出荷

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)356 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,090 税込5,599
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)610 質量(kg)1.3 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-81 六角軸対辺(mm)19
1本
7,480 税込8,228
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)272 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
3,960 税込4,356
8日以内出荷

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)286 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
4,160 税込4,576
8日以内出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)510 質量(kg)1.0 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-80 六角軸対辺(mm)19
1本
6,450 税込7,095
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)410 質量(kg)0.55 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-79 六角軸対辺(mm)16
1本
5,110 税込5,621
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)360 質量(kg)0.32 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-78 六角軸対辺(mm)13
1本
4,020 税込4,422
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)372 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,370 税込5,907
翌日出荷

速乾性があり、べたつきが少なく潤滑性に優れています。 素材を傷めにくい無溶剤タイプ。 離型・防錆・艶出し等の相乗効果があります。
用途敷居、引き出し、大工道具、釣り具、自転車、家庭用品に 成分特殊シリコーンオイル エスコ品番EA920AF-18 タイプドライ 危険物の類別非危険物
1個
795 税込875
当日出荷

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製) 車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます
仕様●仕様:固定車輪●車輪径×幅(mm):80×32●全高(mm):102●耐荷重(kg):100(4 km/h)●タイヤ硬度:90 ショアD●耐熱温度:-35~260℃●重量(g):386●材質:金具/ステンレス(振動仕上げ)車輪/フェノール樹脂 アズワン品番68-1882-95
1個
8,170 税込8,987
3日以内出荷

フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具) 強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。 作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能 ナットの締付けトルクも管理可能 黒染め加工(耐腐食、防錆処理) フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm アズワン品番65-2155-55
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

ワンタッチでロック・アンロックが可能です。固定車2輪(後輪)を一度にロックできます。走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。微音キャスター。
1台
20,300 税込22,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)