80mm キャスター 固定金具・ステンレス製

80mm キャスター 固定金具・ステンレス製 エスコ

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)
車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます

仕様●仕様:固定車輪●車輪径×幅(mm):80×32●全高(mm):102●耐荷重(kg):100(4 km/h)●タイヤ硬度:90 ショアD●耐熱温度:-35~260℃●重量(g):386●材質:金具/ステンレス(振動仕上げ)車輪/フェノール樹脂 アズワン品番68-1882-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84308545 EA986LJ-80
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする