4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコパテべら
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。
用途建築・工業用の下地に最適。 材質プラスチック(ポリアセタール) 全長(mm)125 質量(g)66.7 刃幅(mm)150
1本
520 税込572
翌日出荷

耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。
用途建築・工業用の下地に最適。 材質プラスチック(ポリアセタール) 全長(mm)110 質量(g)8.7 刃幅(mm)25
1本
185 税込204
翌日出荷

用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合アルミニウム エスコ品番EA934WA-4 耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後) 危険等級 使用可能時間(分間)4 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.115L 危険物の性状非水溶性
1本(115g)
3,400 税込3,740
当日出荷

パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売/EA934ZD5)が必要です。
危険物の類別非危険物
1個
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)